70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。 寸法(mm)130×33×19
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイナ
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。) 仕様2P15A125V 寸法(mm)80×16×24
1個
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ
給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイナ
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様4P3A300V・E付 トラスコ品番818-5369 質量(kg)0.24 適合規格(PS)E
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファクトライン30本体の接続に使用します。
仕様4P30A300V・E付 トラスコ品番818-5371 質量(kg)0.08 クリームグレイ 適合規格(PS)E
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ジョイナカバー
適合トロリーワイヤー90A・300A用 トラスコ品番836-0716
1個
329 税込362
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイナ
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様配線ダクト用(配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)) 材質/仕上端子台A:メラミンフェノール/白、端子台B:メラミンフェノール/白、クロス端子台:メラミンフェノール 質量(g)350 定格2P/15A/125V/E付 材質(カバー)ABS/白 材質(ベース)亜鉛メッキ鋼板 材質(端子)銅合金
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ジョイナT(ティー)
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
68 税込75
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
用途ファクトライン200 質量(kg)0.12 クリームグレイ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

定格電圧(V)4P600 適合電流(A)60・90 アズワン品番64-8486-05
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
仕様2P20A250V・E付 トラスコ品番819-5810 質量(kg)0.1 クリームグレイ 適合規格(PS)E
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ショップライン ジョイナL
配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付) タイプ左用 電圧(V)125
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 壁面のコーナーで配線ダクトを接続するときに使用します。
仕様2P15A125V タイプ垂直(内曲がり) 電圧(V)125
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ用 ジョイナ
トロリーワイヤ用の部材です。
適合500A用 種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材 種類ジョイナ(カバー付)
1個
8,298 税込9,128
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ショップライン ジョイナ
配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。水平自在。2P15A-125V
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1個
279 税込307
5日以内出荷

1個
119 税込131
5日以内出荷