26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合Hシリーズ・Sシリーズ 適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D 全長(m)1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
用途AVナビにiPod・USBを接続します。 付属品ショート防止キャップ
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD、410D、300D セット内容2.5Φミニジャックコード(コード長:1.9m)、マグネット、ワイヤーバンド、リードスイッチ付コード(コード長:95cm)、パーキングケーブル(コード長:95cm)、セルフロックコネクター、クランパー、クリップ
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD コード長さ(m)1.9
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。
仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(レセプタクル) タイプHDMIケーブル ケーブル長(m)2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブ タイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3 長さ(m)2 ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

走行中にナビノ操作が出来る。TVが見れる。同乗者が走行中にTVを見たり、ナビゲーション操作が出来ます。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルパイン製カーナビにUSB機器をと接続する場合にご使用いただけます。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Mini-B USB規格USB2.0
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(レセプタクル) タイプHDMIケーブル ケーブル長(m)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。 パイオニア・ケンウッドAVナビ用です。
仕様TypeD(プラグ)ーTypeA(レセプタクル) タイプHDMIケーブル ケーブル長(m)2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)HDR機能対応バックカメラ
HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード 質量(g)約25(コードを含む) 消費電力(W)約0.96 電源DC12Vマイナスアース コード長さ(m)0.5 レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8 有効画素数約41万画素(イメージセンサー) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く) 消費電力(mA)約70 照度(Lx)約0.5~100000 解像度400 TV本以上(中心部) S/N比40dB以上(推奨照度にて) 保存温度範囲(℃)‐40~85 撮像素子1/3.7型 カラーCMOS 画角水平:約162°、垂直:約126° 動作温度範囲(℃)‐30~85 映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω 映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

付属しているパーキングブレーキ接続ケーブルは、車側のパーキングブレーキ信号ラインに直接接続する仕様です。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
用途テレビコントローラー
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約2.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60 セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本) 質量(kg)75 周波数(Hz)50/60共用 制御方式IGBTインバーター方式 出力電圧(V)DC12~36 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 出力電流(A)DC30~350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格入力(kVA)17(15.5kW) 適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2 相数三相 制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 最高無負荷電圧(V)DC78 入力電源端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60 セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M) 質量(kg)72 周波数(Hz)50/60共用 制御方式IGBTインバーター方式 出力電圧(V)DC12~36 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 出力電流(A)DC30~350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格入力(kVA)17(15.5kW) 適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2 相数三相 制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 最高無負荷電圧(V)DC78 入力電源端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用。車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き
用途ナビ用配線コネクター
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)