点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
仕様●光色:ナチュラル色●備考:2本セット
アズワン品番65-6679-88
1箱(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
仕様●光色:クール色●備考:2本セット
アズワン品番65-6679-44
1箱(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)29
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1E
アズワン品番65-6679-79
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
用途一般家庭
電球の種類蛍光灯
定格平均寿命(時間)12000
平均演色評価数Ra84
口金G10q
種別40形
長さ(mm)1198
質量(g)210
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形直管
全光束(Lm)3350
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.410
定格ランプ電力(W)37
色温度(K)6700
光源色クール色
光色クール色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)8000
色温度(K)6400
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29
口金G10q
色温度(K)6700
定格平均寿命(時間)6000
光色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。
アズワン品番65-6679-41
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。
事務所、オフィスなどの照明に。
適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4P
セット内容30形×1本、40形×1本
管径(Φmm)29
口金GZ10q
点灯形スタータ形
全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070
定格寿命(時間)6000
ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425
定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38
色温度(K)6700
外径(mm)(30形)225、(40形)373
内径(mm)(30形)167、(40形)315
適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL
光色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330
質量(g)57
口金G13
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)520
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)7200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
電球の種類蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】黒
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
種別段調光省エネ型
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】黒
取付方式ネジ込み方式
構造防雨型
センサーFreePaお出迎え
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】白
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
種別段調光省エネ型
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】白
取付方式ネジ込み方式
構造防雨型
センサーFreePaお出迎え
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q
ランプの種類蛍光ランプ
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)6400
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)
点灯形グロースタータ形
種別30W形
管径(Φmm)32.5
定格ランプ電力(W)30
管長(mm)630
定格平均寿命(時間)8500
電球の種類蛍光ランプ
関連キーワード