使用温度範囲(℃)-10~+40
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
プレートラウンド
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレートモダンプレート
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
プレート形状1連3コ用
プレートラウンド
用途腰高プレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
用途コンセントプレート
プレートコンセントプレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
用途大穴電話線プレート
プレートスクエア
用途電話線プレート
プレートコンセントプレート
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
用途電話線プレート
材質耐食アルミニウム合金
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)165
JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート防滴プレート(カギなし)
色クリームグレー
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連3コ用
プレート形状1連用
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920
耐熱性80℃±3℃(1時間)
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2495
種別金属枠+プレート
長さ(mm)約120
幅(mm)約70
色ホワイト
タイププレート付
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
用途カバープレート
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートスクエア
厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
プレート形状2連6コ用
色マットブラック
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質ABS樹脂
種類埋込コンセント
コンセント個数2
種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
プレート金属防滴プレート
開き角度(度)150
耐熱性80℃±3℃
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ