トラスコ品番836-0047
色ホワイト
電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)約350
定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)0.1(操作側)
動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ電源コード式
トラスコ品番836-0048
質量(g)約170
電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)0.2
寿命10万回鳴動以上
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線
音量(dB)65dB以上
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品取付ネジ×2
色ホワイト
質量(g)約170(電池含む)
定格電圧定格インピーダンス8Ω
適合電線(mm2)0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで)
電源タイプ電池式
音量(dB)65以上(前方1m)
鳴動サイクル親機と連動
動作電流(A)0.2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式
質量(g)約200
電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9
定格消費電力(W)2
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)操作側/約1
配線長100mまで
適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ乾電池式
トラスコ品番733-7973
幅(mm)90
色ホワイト
高さ(mm)120
質量(g)175
定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)
電池寿命1日10回で約1年
音量(dB)68以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ乾電池式
トラスコ品番733-7981
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)135
質量(g)195
定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)
電池寿命1日10回で約1年
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
付属品取付ネジ×2
色ホワイト
質量(g)約195(電池含む)
電圧(V)操作側:約DC1.5
定格電圧(V)DC1.5(単3×1コ別売)
適合電線(mm2)0.5~0.75(100mまで)
電流(mA)操作側:約0.1
電源タイプ電池式
音量(dB)68以上(前方1m)
動作電流(mA)約65以下
鳴動サイクルメロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用
適合スイッチボックス1コ用
適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
トラスコ品番836-0045
質量(g)約125
タイプ小型
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410
質量(kg)3.5
仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)
トラスコ品番302-8399
種類掛時計
電源AC100V・AC200V・50/60Hz
表示方式アナログ
音圧(最大)90dB(1m)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
測定精度2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)25RH~85RH
電池寿命約1年
表示方式デジタル
こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.4
色シルバー
直径(Φmm)350
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
カレンダー付き
電波時計〇
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。
またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー
色シャンパンゴールド
直径(Φmm)380
質量(g)1700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58
表示月・日・曜日
使用電池アルカリ乾電池単2形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)
電池寿命約1年
音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)
カレンダー付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
付属品取付ネジ×2(押釦別)
色ホワイト
質量(g)約440(電池含む)
定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)
適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道
電源タイプ電池式
適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道
音量(dB)70以上(前方1m)
動作電流(mA)2500以下
電池寿命(年)約半(1日10回使用)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード