用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。
適合規格(PS)E
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
仕様埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用
首振角度(°)45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平約355
演色指数(Ra)85
消費電力(W)5.6
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
首振角度(°)30
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.06
配光角度(°)30の傾斜天井に対応
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)30
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質(ねじ部)ステンレス
Φ50~110mm対応ユニバーサルホールソー
全幅153mmで穴径Φ100mmの場合、キワから27mmで穴あけ可能
超硬刃が標準付属で、ケイカル板まで穴あけ可能(刃寿命は約5倍長持ち)
集塵カバー・集塵カバーキャップは取り外し可能、お手入れがラク
横向きでも使用可能で既築のスイッチ開口にも使用可能
別売のバイメタルホルソー(EZ9DX065、EZ9DX075、EZ9DX100)が取り付け可能で、軽天下地の加工も可能
用途多様な部材、さまざまな場所の穴あけ
質量(kg)1.05
全幅W×全高(mm)Φ153×283
切込深さ(mm)0~33
寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm)
穴あけサイズ(Φmm)50~110
アズワン品番65-1997-34
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
首振角度(°)45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)0.4
取付埋込型(天井面取付専用)
タイプユニバーサルタイプ
首振角度(°)約30
構成本体(光源ユニット)のみ
トランスLED内蔵
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)140
配光タイプ広角タイプ
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲約355°
材質鋳鉄製
表面処理電気亜鉛めっき
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)0.4
取付埋込型(天井面取付専用)
タイプユニバーサルタイプ
首振角度(°)約30
構成本体(光源ユニット)のみ
トランスLED内蔵
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
埋込高(mm)140
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲約355°
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)0.4
取付埋込型(天井面取付専用)
タイプユニバーサルタイプ
首振角度(°)約30
構成本体(光源ユニット)のみ
トランスLED内蔵
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)140
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲約355°
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
電圧(V)100~242
首振角度(°)45
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
電源ユニット別売
材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
種類ユニバーサルジョイント
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)30
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなしユニバーサル(T型)
規格JIS C 8461-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
質量(kg)0.4
タイプ100形・150形・200形
消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7
角度(°)光源遮光:30
首振角度(°)30
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト
用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなしユニバーサル(LB型)
規格JIS C 8461-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
仕様照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応
色アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
構造高気密SB形
首振角度(°)30
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)440
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ集光タイプ
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
仕様照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応
色アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し
電圧(V)100
構造高気密SB形
首振角度(°)30
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)440
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
埋込高(mm)100
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)60~160
軸ストレートシャンクΦ10mm
寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)
切り込み深さ(mm)0~33
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスユニバーサルダウンライト。
質量(kg)0.3
タイプ100形・150形・200形
角度(°)光源遮光:30
首振角度(°)25
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)55
材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
電源ユニット別売
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型、LL型
種類ユニバーサル
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型、LT型
種類ユニバーサル
入数(個)1
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)1.2
タイプ400形
電圧(V)100~242
消費電力(W)33.8
首振角度(°)45
色温度(K)2700
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95(高演色)
調光の可否不可
電源ユニット別売
材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.5
角度(°)光源遮光:30
首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)82~92
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.9
電圧(V)100~242
首振角度(°)45
機能配光調整:18°~35°
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色昼光色~電球色
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)125
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型、LB型
種類ユニバーサル
入数(個)1
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造浅型8H・高気密SB形
首振角度(°)30
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
照射方式可動型
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ30度の傾斜天井に対応
調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。
肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
質量(kg)1.3
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.3
首振角度(°)45
機能配光調整:14°~34°
色温度(K)3000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)54.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)95(美光色)
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1590
調光率(%)0~100
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
1台
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。
質量(kg)1.3
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.3
首振角度(°)45
機能配光調整:14°~34°
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)0~100
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ