27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85 電球の種類LED 点灯方式スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン分類:Casual
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 材質(カバー)アクリルカバー:取付面 ランプの種類LEDフラットランプ 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)6500 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
ON・OFFの操作が簡単。 蛍光灯搭載器具からの取り替えにもおすすめ。 簡単に操作ができるプルスイッチ。 暗闇でもスイッチ位置がわかる蓄光スイッチ。 文字くっきり光
仕様蓄光スイッチつまみ付 材質セード:強化和紙張り 幅(mm)Φ556 質量(kg)2.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)222 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:362~772 色温度(K)6200 ランプの種類LED 光源色昼光色 材質(枠)プラスチック 光源寿命40000時間 動作切換スイッチプル:全灯→段調光→常夜灯→滅 演色指数(Ra)83 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類LED 光色昼光色
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) トランスランプ別売(E26) 電圧(V)100 材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上) 材質(グローブ)アクリル(乳白) 防塵防水性能IP23 防湿 取付方式直付形 固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 取付面位置壁面
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)16 口金GZ10q ランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360 平均演色評価数Ra84 寿命16000時間 電球の種類蛍光灯
1箱(3本)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付天井面・壁面取付専用 高さ(mm)105 タイプリニューアル用 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 ランプ同梱 ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用 仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70% 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)126 消費電力(W)15 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.25(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式ねじ込み 構造防湿型・防雨型 LED内蔵 入力電流(A)0.21(100V) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当30形丸形蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg)1.2 取付天井直付型 高さ(mm)109 備考リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm)450 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し エネルギー消費効率(Lm/W)117.2 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト10畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)4500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~10畳
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ370 質量(kg)1 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ400 質量(kg)1.2 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト12畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)5000 明るさ器具:(目安)~12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~12畳
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付
エコ商品
仕様光束維持率:70% 質量(kg)1.8 取付天井直付型 高さ(mm)117 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し) 光源色昼光色 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 材質(本体)プラスチック(ホワイト) 電圧(V)100 消費電力(W)10.7 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.17 クラス1200(口金GX53-1a) 明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)965 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)送り付 レセプタクル
仕様送り付、(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格6A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
439 税込483
当日出荷

Panasonic(パナソニック)レセプタクル
仕様送りなし、(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格6A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
409 税込450
当日出荷

点灯形グロースタータ形 管径(Φmm)29 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)プルレセプタクル
仕様(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格3A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷