160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様局所換気専用 質量(kg)12.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。
材質PET樹脂 文字内容24時間連続換気してください
1袋(20枚)
199 税込219
当日出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吸込風量調節可能
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30 マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~120
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵 質量(kg)12.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 ホワイト 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 換気ボックス
埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)Φ100 材質鋼板製
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

屋根裏用吸込グリル 階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個) アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個) アダプターアタッチメント 消音ダクト(1m) 温度センサー(コード10m付) コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

風量調節板付 フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み) 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ160
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30 マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~120 取付穴寸法(mm)Φ110~Φ120
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ダクト接続部塞ぎ蓋1個付属
埋め込み寸法(mm)380角 適合パイプ径(Φmm)Φ100 材質鋼板製
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

1台
2,898 税込3,188
当日出荷


仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付 ホワイト 埋め込み寸法(mm)Φ100 開口面積(cm2)(有効)120
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1台
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 ライトブラウン 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

適合Φ100(ダクト) 材質樹脂製 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ110 開口面積(cm2)85
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

埋め込み寸法(mm)410角 適合パイプ径(Φmm)Φ150 材質鋼板製
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)8000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 換気ボックス
カセット式アダプター 専用ルーバー(FY-25L67)のみ取り付けできます。
埋め込み寸法(mm)Φ250 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 厚さ(mm)取付可能天井:0~50
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)0.68 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1 材質プレコート鋼板 シルバー
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1 材質プレコート鋼板 ブラック
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。
仕様●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97 本体鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製) パイプ径(Φmm)適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管 適合パイプ径(Φmm)100 材質(羽根)樹脂製
1個
259,800 税込285,780
31日以内出荷

1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年 適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上
仕様交換のめやす約2年 適合機種FY-18KB5A、FY-16KB5A
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷


1台
4,998 税込5,498
当日出荷

適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2 材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷

1台
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム アダプター
トイレ排気をする場合、本体にネジ止めして使用。
1台
719 税込791
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 消音ダクト
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)150 寸法B(mm)200 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム NOXフィルター
1Pass除去率50%以上(処理風量120m3/h時) 車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。 本体装着時:システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約6ヶ月 適合機種FY-11KWH1A
1枚
4,898 税込5,388
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 消音ダクト
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)100 寸法B(mm)150 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

チューブのほつれ防止のため消音断熱フレキチューブの両端に接続して使用します。
適合Φ100(ダクト) 材質硬質塩化ビニール・自己消火性発泡スチロール
1台
629 税込692
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱エルボ
材質自己消火性硬質発泡スチロール 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年 適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷