付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約110(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能
取付場所台所など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面。壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
感知方式熱式(定温式)(特種65℃相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード