421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1 仕様2P15A125V・E付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V 寸法(mm)60×31.5×20 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイナ
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。) 仕様2P15A125V 寸法(mm)80×16×24
1個
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用 仕様接続板・導体継手付き 仕上溶融亜鉛めっき
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。 寸法(mm)130×33×19
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。
長さ(mm)1000
1本
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス。2P15A-125V(E付)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 ポスターやビラがはさみ込めます。
長さ(mm)515
1個
729 税込802
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ショップライン ジョイナ
配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。水平自在。2P15A-125V
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

仕様接続機器台数:1台 長さ(mm)214 幅(mm)65 質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下 種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機 取付方式配線ダクト取付型 電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4 電圧(V)100 機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能 適合プラグ32 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。
種別イージーアップ配線ダクト 取付天井埋込型 材質(本体)鋼板 鋼板(高反射白色粉体塗装) 負荷質量(kg)15まで
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)□105 高さ(mm)84 電圧(V)100 機能スケジュール機能 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 高さ(mm)107 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型(50cm収納可能) 電圧(V)100 全高(mm)700~1200調整可能 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P15A125V 電圧(V)125 アース端子
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。100V配線ダクト用 質量(kg)0.3 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 電圧(V)100 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 回転方向360° 照射方式可動型 可動範囲(°)上下92
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付) タイプ左用 電圧(V)125
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接続機器台数:1台 長さ(mm)214 幅(mm)65 質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下 種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機 取付方式配線ダクト取付型 電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4 電圧(V)100 機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能 適合プラグ32 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ジョイナT(ティー)
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。
取付配線ダクト取付専用 定格電圧(V)AC100 首振角度(°)90 LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82) 適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等) 入数1台 取付面位置天井面取付専用 水平回転範囲360°
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P(アース付)15A125V 電圧(V)125 アース端子
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ97 質量(kg)0.7 高さ(mm)237 取付方式取付型:配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)379 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 適合100V配線ダクト用 材質【アクリルカバー】乳白つや消し 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:配線ダクト取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジ ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) LED交換可能(LED電球)
1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(22~45度) 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプフラット配光 水平回転範囲360°
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプスポット配光 水平回転範囲360°
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。 パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
長さ(mm)463
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプスポット配光 水平回転範囲360°
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 適合100V配線ダクト用 材質【アクリルカバー】乳白つや消し 幅(mm)Φ350 質量(kg)1.7 高さ(mm)350 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)14.8 全高(mm)900~1600調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.4 入力電流(A)(100V時)0.256 光束(Lm)1442 LED寿命(時間)40000 明るさ60形電球2灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) LED交換可能(LED電球)
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
仕様プラスチックセードタイプ、光束維持率:70% 適合100V配線ダクト用 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:配線ダクト取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジ ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 LED交換可能(LED電球)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。
仕様2P15A125V ブラック タイプ水平 電圧(V)125
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック 適合100V配線ダクト用 材質【クリスタルガラス】透明 幅(mm)Φ95 質量(kg)0.8 高さ(mm)209 取付方式取付型:配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)341 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 壁面のコーナーで配線ダクトを接続するときに使用します。
仕様2P15A125V タイプ垂直(内曲がり) 電圧(V)125
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。
仕様2P15A125V ブラック 電圧(V)125
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3401L CB1
電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)106 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷