種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色黒
適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
タイプゴムカバー
寸法B(Φmm)25
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
色黒
寸法A(mm)171.5
寸法B(mm)74
寸法C(Φmm)24
適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-146
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:×
仕様キャップ
色ブラック
適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
タイプ多重防水弁
色ブラック
寸法A(mm)320
適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色黒
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色黒
適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)118.5
寸法B(Φmm)74.5
寸法C(Φmm)18
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)18
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)60
エスコ品番EA940BZ-104
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 250V
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)112
寸法B(Φmm)67.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)2・3.5
防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)187.5
適合電線(mm2)2・3.5
適合電線径(Φmm)12~16
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)208.5
適合電線(mm2)3.5・5.5
適合電線径(Φmm)14~17.5
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
関連キーワード