20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100 取付壁取付 定格電流(A)1.2 適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V)AC100 仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s タイプ屋内 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1 適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 負荷容量3A 100V AC 連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様子器・ほたる機能付 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
1個
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
20,200 税込22,220
当日出荷



雨に濡れてもOK!(IP65) 最長約10m×180度の広範囲センサー。 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)10 最大消費電力(W)1000 使用環境温度(℃)-10~40 コード長さ(cm)約30 動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整) ヒューズ容量(A)10 使用環境湿度(%)90以下 防水保護等級IP65相当 最大消費電流(A)10 待機電流0.02A センサー感知範囲10m×180度
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスとったらリモコン
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)(受信機)AC100 定格周波数(Hz)50/60 使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販) 照度(Lx)5000以下 使用周囲温度(℃)0~35 チャンネル数3(A・B・C) 電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間) 電池寿命約2年(2回操作/日)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)