21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

回路方式片切 質量(g)85 タイプB(片切) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格10A 100V 温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上 耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)5以上 適合電線Φ1.6、Φ2 結線方式押締端子式 開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回 耐久性アンモニアガス/24時間 強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間) 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチON-OFF 種類ロッカースイッチ 付属品ダイオード(1A仕様) ブラック タイプON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm)1~3 発光色アイスブルー 使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm)20 取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷

DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 付属品- ブラック タイプ非照光 スイッチON-OFF 発光色- 使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下 種類ロッカースイッチ 適合板厚(mm)1~4 取付穴径(Φmm)12 適合端子平型端子(メス)250型
1個
399 税込439
当日出荷

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 動画あり
形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷