1連用。ラウンド
色ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質ABS樹脂
適合機種WTC7101W
色ホワイト
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
プレートラウンド
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
材質ABS樹脂
プレートスクエア
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
プレートラウンド
使用温度範囲(℃)-10~+40
換気扇の遅れ時間は0~約5分に調整可能(約3分に設定済)
表示(パイロット・ほたる機能)付
遅れ動作中はパイロット・ほたる表示とも消えます。
仕様照明・換気扇連動形換気扇遅れ停止0~約5分可変形
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格電流(A)(照明)2、(換気扇)1
適合プレートラウンド(WTC7101W)、スクエア(WT8101W)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1連用。取付枠付。ラウンド形。
色ホワイト
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100
取付壁取付
定格電流(A)1.2
適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)
色ホワイト
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100
定格電流(A)照明:2、換気扇:1
適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
適合WTB53819W、WTC53815W、取付枠:WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠系列
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
適合プレートWTC7101Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチプレート系列
適合ハンドルWT3031Wなど コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用ハンドル系列
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100
色ホワイト
仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用
材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)
消費電力(W)0.25
定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC
速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)
使用周囲温度(℃)-10~+35
検知方式熱線レベル変化分検知
適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用
適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列
開閉回数(回)100000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1連用/3コ用。スクエア形
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回路方式片切
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
用途3コ用
規格3コ用
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
関連キーワード