26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯 電球形状スパイラル球 電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)10000 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムパルック FHCシリーズ
管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現。約16,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
1箱
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般家庭 電球の種類蛍光灯 定格平均寿命(時間)12000 平均演色評価数Ra84 口金G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26 質量(g)110 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)65×135 定格消費電力(W)21 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)330 電球の種類蛍光ランプ
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全光束(Lm)1400 電源AC100V 50/60Hz 口金E26 発光色昼光色 電球形状スパイラルランプ 色温度(K)6400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17 電球の種類電球形蛍光灯 定格消費電力(W)12 質量(g)73 定格寿命(時間)8000 定格入力電流(A)0.20 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)32 電球の種類蛍光灯 トラスコ品番851-4122 電圧(V)110 口金E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

点灯形グロースタータ形 管径(Φmm)29 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)7500 定格平均寿命(時間)15000 光色FRESH色
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1.サロンの手技に学んだ動きで、力強くもみ洗う。2.手洗いよりも洗浄力がアップした「密着もみ出しブラシ」で、根元からハリ・コシのある髪へ。3.お好みで選べる3つのモードを搭載。
1台
13,900 税込15,290
8日以内出荷

1.サロンの多彩な手技に学んだ2つの動きで、もみ洗う&引き上げる。2.手洗いよりも洗浄力がアップした「密着もみ出しブラシ」で、根元からハリ・コシのある髪へ。3.リフトモードを新搭載。引き上げる実感がさらにアップ。
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯 口金GZ10q 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 定格平均寿命(時間)18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 PS1(パナソニック/ライカ REMOTE端子対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※本製品には動画ボタンはなく、シャッターリリースのみの動作となります。(DMW-RSL1相当品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23 本体質量(g)30 対応機種パナソニック/ライカ REMOTE端子対応 機能バルブロック機構付 互換性パナソニック製DMW-RSL1互換タイプ ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EARTH MANシリーズ各種照明器具(口金E26)の交換用ランプとして。
口金E26 電球の種類蛍光ランプ 光色昼光色 質量(g)約200 定格AC100V(50/60Hz)45W型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約85×約85×約195 全光束(Lm)2300 色温度(K)6400
1個
1,998 税込2,198
欠品中

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q ランプの種類蛍光ランプ
1個
2,563 税込2,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)20 電球の種類蛍光灯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バスフィッシング用プライヤーの超定番、EGプライヤーがリニューアル。 表面防錆処理:錆に強いステンレス製の本体に、さらに表面防錆処理を施しました。 スプリットリングオープナー付き先曲りヘッド:先端にスプリットリングオープナーが付いた先曲がり形状のヘッドにより、ルアーのスプリットリングを無理なくスムーズに付け外しすることができます。また、魚を釣り上げた後の針外しもスムーズに行えます。 ラインカッター:便利なラインカッター機能を搭載。 エラストマーグリップ:グリップには水に濡れても滑りにくく、手にしっかりとなじむハイグリップ素材・エラストマー樹脂を採用。 落下防止ツール取付用ホール:グリップエンドには、落下防止に役立つスパイラルコードやカラビナ等を取り付けることができるホールを装備。
全長(mm)170
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

【ブランク】<ティップ>ティップだけを揺らすシェイキングなどのロッド操作や、フィネスなアプローチが必要なタフな状況での喰わせを考慮し、中低弾性タフソリッドを採用。<メインシャフト>ベリー~バットのメイン素材に中低弾性24トン+中弾性30トンカーボン、センター~バットには高弾性40トンカーボンを採用したチューブラー設計。シャープかつマイルドな独特の使用感を生み出す粘りのバランスに優れた組み合わせ。継ぎ目を感じさせないシンクロメッシュ製法(PAT)でソリッドティップとチューブラーブランクを接合。ティップだけを細かく揺するシェイキングから、ティップ~ベリー~センターまでを用いたスト系操作まで、高次元なベイトフィネスを実践できるコントロール自在の可変テーパー。【ガイドシステム】*トップ:SiCリング・チタンフレームガイド*ティップ~バット(8個):SiCリング・チタンフレームシングルフットガイド*バット(3個):SiCリング・ステンレスフレームダブルフットガイド【特殊スパイラルガイドセッティング】<バットガイド>バットガイドを通常よりも手前に寄せて配置。ガイドを通るラインとの接点が、ブランクで最も径が太いグリップ寄りのバット部になり、ファイト時にはその部位で力を受け止めるため、ブランクが持つパワーを最大限引き出すことが可能。フィネスロッドでも、より強いバットパワーを発揮させるためのセッティング。同時にその柔らかめのブランクにおいて、スパイラルガイドのメリットを最大限引き出す、バット部で一気にガイドを回し切るための配置でもある。<スパイラル部>ブランクがしなる部分にスパイラルガイドが配置されていると、負荷が掛かった際にラインに不自然なテンションが掛かったり、ブランクが捻じれたりする現象が発生してしまう。それらの現象は、ブランクが柔らかくなるほど顕著に表れるため、最も曲がりの影響を受けにくいバット部の最も硬い部分で、一気にガイドをスパイラルさせることでそれらを抑制している。ゆえに、ラインの自然な流れを維持しやすく、ライン接触抵抗は気にならないレベルの収まっている。見た目は極端だが、キャストやフッキングへの影響は感じられない。<下向きガイド>特性1:ラインスラックが出しやすい*ブランクの上側にガイドが設置されている場合:ラインを弛めるとブランクに接触しラインスラックが出しにくい。*ブランクの下側にガイドが付いている場合:ラインが弛んでもブランクに接しないため、自然なラインスラックを出すことができる。さらに、一気にガイドをスパイラルさせることで、下向きガイドの範囲(=ラインが弛む範囲)が広くなり、より豊富なスラックをつくり出すことができる。繊細、ナチュラルな操作をしたい場合には、圧倒的に有利なセッティング。特性2:フッキング~ファイト時のパワーロスを防ぐ*ブランクの上側にガイドが設置されている場合:フッキングやファイトでガイドが倒れ込み、ブランクが捻じれて力が逃げてしまう。また、スパインの影響を受けて、特に瞬間的なフッキングではティップが嗤ってしまうリスクが高い。ソリッドティップやティップがソフトなシェイキングロッドはスパインレス化が非常に難しく、よりスパインの影響を受けやすい。*ブランクの下側にガイドがついている場合:フッキングやファイトでガイドが倒れ込まず、ブランクが捻じれないため、100%パワーを伝達できる。スパインの影響を受けにくい。ベイトロッドのブランクの捻じれの影響を抑えるために、ブランクを硬くする、スパインレス化するという手法があるが、ソリッドティップのベイトフィネスロッドでは不可能な選択肢。スパイラルガイドセッティングなら、しなやかさを維持しながら捻じれを抑制することが可能。さらに、ティップ~ベリー部はセミマイクロガイドを採用。下向きならではのラインスラックを出しやすさをベースに、スラックを極少量だけ抑えるセッティング。不意のバイトには電撃アワセを決めるという、今江克隆プロデュースロッドならではのポイント。【グリップ】ソリッドティップならではの喰わせと操作性に優れたブランクを最大限活かすためのグリップデザイン。超細身で軽量ハイバランスゆえに軽い力でロッドを握ることが可能。カクカクした不自然な感じではなく。フワフワとより滑らかに、よりナチュラルにルアーを動かすための重要なパート。<フォア>高感度4軸カーボンを採用したリールシートナット。シンプルかつ軽量なフォアグリップレスデザイン。<リールシート>カーボン強化樹脂製・肉薄設計ボディ&チタン・カーボン強化樹脂ハイブリッド型フードの組み合わせで軽量・高感度を実現した「Fuji TCHRx技徳RFBCS」。スリムな13サイズを採用し、さらなる軽量化とパーミング性能の向上という実践上の大きなメリットを獲得。<センター>手首の可動域が広く、軽量化に貢献するセパレートタイプ。繊細かつナチュラルなシェイキングを高精度で長時間行うことを可能にする仕様。<リア>片手でピッチングやバックハンド、また操作時に肘や袖口に引っ掛かりにくいようにシェイプした形状。特徴的なエッジは、左手を軽く添えるだけでしっかりと指が掛かり、ダブルハンドでも力まずコンパクトにスイングすることが可能。<グリップエンド>グリップエンドにて万華鏡(カレイド)をモチーフにしたオリジナルエンドプレート(レッドバージョン)を装着。フォア及びリアグリップのメタルパーツと同系色のディープレッドでアクセントを演出。<グリップ長>フィネス系リグの縦捌き、横捌きの両方に高次元で対応する、長すぎず短すぎずのグリップ長。【メイド・イン・ジャパン】本製品は日本製です。【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】
用途【ソリッドティップx特殊スパイラルガイド搭載の操作系スペシャル・ベイトフィネス】 ダウンショットリグ、ネコリグ、スモラバなどフィネスリグのシューティングやシェイキング、ホバスト、ミドスト、ジグストなどテクニカルな操作をベイトタックルで・・・・・・。スピニングでのフィネスに比べて、やや重めのリグや太めのラインを使いたい・・・・・・より高精度キャストや瞬発的フッキングを決めたい・・・・・・・そんな状況で圧倒的優位性を発揮するソリッドティップ操作系ベイトフィネス、ヴェロキラプター。ティップはタフソリッド、ベリーは24トン&30トン中低弾性カーボンチューブラー、そしてバットは高弾性40トンカーボン。繊細かつ柔軟なティップから、バットに向かって徐々にシャープさを増す設計のブランクは、喰わせの能力と軽快かつ精密な操作性能を併せ持つ。そしてなにより特徴的な、スパイラルガイドセッティング。そのアドバンテージの1つは、フィネスリグの操作で重要なラインスラックをつくりやすいこと。シェイキングなどの操作時、一般的なベイトロッドの上付きガイドでは、弛んだラインがブランクに接触して十分なスラックを出せないことがある。一方、下向きガイドの場合は、弛んだラインはブランクに邪魔されず垂れてくれるため、しっかりとスラックを出すことができる。ヴェロキラプターで採用した、バット部で一気にガイドを回し切るスパイラルセッティングは、ほとんどのガイドが下向きになるため、フィネスロッドxスパイラルガイドの恩恵をより一層受けやすく、フィネス操作に圧倒的な優位性を持つスピニングロッドにも似た使用感をもたらしてくれる。その卓越した操作性を手元で支えるべく、超細身の13サイズ技徳グリップを採用。軽快な使い心地で、フィネスリグをより丁寧に、より細やかに扱うことができる。フッキング~ファイトにおいても、このスパイラルガイドセッティングならではのアドバンテージがある。フッキング時にラインが引っ張られる方向にガイドが設置されているため、瞬間的に力が掛かってもブランクが捻じれること(フッキングのパワーロス)がない。ゆえに、しなやかなベイトフィネスロッドでも、ワンランク上のパワーのロッドと同等のフッキングパフォーマンスが期待できるのだ。実釣テストでは、不意のバイトにフッキングストロークが短く「甘かったか?」と不安になる状況でも、すでにフッキングが完了していたという場面を何度も経験済みだ。この捻じれがないという特性は、スパインレスロッドのそれとも重なる。つまりは、スパインレス化が非常に難しいソリッドティップロッドながら、ヴェロキラプターは、スパインレスロッドと同等の性能を持つソリッドティップとも言える。フィネスロッドとしてのテクニカルな操作だけでなく、ベイトフィネスとして獲るための性能アップにも抜かりはない。これもヴェロキラプターが存在する重要なポイントである。<対応ルアー&リグ>*ドロップショットリグ*ネコリグ*ジグヘッドリグ*スモールラバージグ*コンパクトラバージグ*ノーシンカー*虫系ソフトベイト*メタルバイブレーション etc...
1本
99,800 税込109,780
7日以内出荷

ブランク:ライトシルバーに塗装することで視認性を高めた超しなやかなグラスソリッドティップ、軽く適度な張りを持つベリー、クワトロクロスで剛性感をアップさせた強靭なバット、それぞれ性質の異なるセクションを1本のブランクに纏め上げました。 ガイドシステム:ティップガイドを小口径かつ多点にセッティングすることで、ガイド間のラインスラックを排除。ラインテンションの変化に対するティップの反応を高めたガイドセッティング。 スパイラルガイド:ガイドをスパイラルセッティングすることで、ティップにラインが巻き付くトラブルを軽減。オールチタンフレーム・トルザイトリングで軽量・低摩擦、高感度を実現。 ジョイント:ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。口部分は補強テープのみのリジットなスレッドレス仕様。 リールシートデザイン:メイントリガー、セカンドトリガーなどグリッピングサポートを向上させたオフセットデザインのブランクタッチ方式Fuji ACSリールシートを採用。精悍なブラックポリッシュの塗装にポセイドン・オリジナルリールシートエンブレムを装着。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップ:極限までシェイプされたEVAセパレートグリップを採用。フォアグリップは4軸クワトロクロスを施したカーボンスリーブのみのシンプル構造で、ダイレクトタッチフィーリングと軽量化を実現。セパレート部分もクワトロクロスで4軸補強。グリップエンドにはインペリアル・オリジナルエンドプレートを装着。 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 目度追求。小さなアタリを逃さない。エキングの帝王・重見典宏監修。インペリアル・ボートエギング専用モデル、ドラッギングマスター。 ボートを流しながら釣りをすることで広範囲を効率良く攻めることができるボートドラッギングエギング唯一の弱点は、アタリの取りにくさにあります。 潮下に進むエギをイカに抱かせるこの釣りの性質上、エギを抱いたイカがそのまま潮の流れに同調してしまうことが多く、テンションがわずかに変化する程度の小さなアタリが頻発する傾向にあるのです。 「手元には伝わらない小さなアタリ。それをいかに取るかで釣果が大きく変わる。だから、ドラッギングマスターはその小さなアタリを確実にとるため「目感度」に何よりこだわった。」と重見。 超しなやかなグラスソリッドティップを採用し、ティップ部を視認性の高いライトシルバーに塗装、さらに、ティップガイドを小口径かつ多点にセッティングすることでガイド間のラインスラックを排除。 わずかなラインテンションの変化に対しても敏感に、そして忠実に反応するティップセクションを設けることで、ティップが曲がる・戻る動きを目で見てとらえ小さなアタリを逃さない「目感度」を追求しました。 さらに、全国の様々なフィールドにおもむき、それでいて複数の複数のロッドを使い分けるのではなくできる限り1本のロッドで釣り込むことで感覚を研ぎ澄ませる重見の釣行スタイルに対応するために必要だったのが、「幅広い対応ウェイト」。 軽く適度な張りを持つベリーとバシッと強靭なバットを説妙に調和させることで、浅場で軽いエギを軽快にしゃくる性能と、深場で重いエギを力強く持ち上げる性能を両立。20~100gという非常に幅広い対応ウェイトを実現しました。 このドラッギングマスターとドラッギン番長さえあれば、日本全国の近海ボートエギングで優れた釣果を叩き出すことが可能です。 またボートエギング専用モデルとして開発したドラッギングマスターですが、極限の目感度はケンサキイカをターゲットとしたイカメタルや中オモリエギングにも対応。ナマリスッテ・メタル番長シリーズとの組み合わせで竿頭を目指してください。
仕様エギング(ベイトモデル) 適合ルアー:20~100g EgI、ライン:PE0.5~1.0号 材質(本体)カーボン繊維91%、グラス繊維9% 質量(g)標準104 全長(m)1.91 硬さエクストラウルトラライト/ライト 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)98.5(継数2)
1本
65,980 税込72,578
6日以内出荷