応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用
仕様接続板・導体継手付き
仕上溶融亜鉛めっき
材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金
極数3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材
種類ポイント用トロリー
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用
色オレンジ(危険色)
タイプ非張力タイプ
規格UL規格適合商品
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
標準長さ(mm)2997
材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(30mm2)
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・100A
質量(kg)6.6
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類屋外型トロリー
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材
種類UD型トロリー
トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)
質量(kg)5.1
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類500A 本体
長さ(m)3
定格500A600V
材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内・屋外用
材質(導体)銅(158mm2)
1巻
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合300A用
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類ジョイントキーパー(交換部品)
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合500A用
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類ジョイナ(カバー付)
1個
¥8,298
税込¥9,128
31日以内出荷
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材
種類導体クリーナ
トロリーワイヤ用の部材です。
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類ジョイナピン(交換部品)
大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)
質量(kg)3
耐熱温度(℃)75
材質(カバー)硬質塩化ビニル
トロリーワイヤ用の部材です。
適合500A用
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類エキスパンジョン
1個
¥73,980
税込¥81,378
31日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類磁器碍子付ハンガー
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材
種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類フィードインボックス
トロリーワイヤ用の部材です。
適合500A用
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類フィードインボックス(端子付)
1個
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類ステンレス製標準ハンガー
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類エンド
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
長さ(mm)1000
種類ドロップアウトダクト
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類センターフィードインボックス
トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類ステンレス製碍子付ハンガー
1個
¥6,498
税込¥7,148
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ