115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合中浅アウトレット対応 材質アルミダイカスト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類フロアコンセント 仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3 適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別2コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 タイププラグ収納型フラット型フロアコン 種別抜け止めアース付2コ口 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷


オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付) 種別ブランク・1コ用
1個
4,498 税込4,948
欠品中

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合中浅アウトレット対応 材質アルミダイカスト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルチフロアコンS プレート
最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類フロアコンセント 仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6 適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW コンセント個数2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)フロアコンセント
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
定格入力電圧(V)100
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用 仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心) 適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用 タイプビルトインタイプ・一般配線用 取付高(mm)(床仕上)50以上 種類1コ用 機能電話用
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用(取付金具付) 種別1コ用
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)マルチフロアコン プレート
最大 電源2口、映像2口、電話2口、LAN口が引き出せます。床仕上げ高さ110mm以上の床面におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 種別2コ口 適合規格(PS)E コンセント個数2
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント部は抜け止め方式となっており、つまずきなどによるコンセントの抜けを防止し、OA機器を守ります。専用工具不要で容易に施工できます。
極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 種別2コ口 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用 付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンダーカーペット配線システム パナトラック
仕様接地2P15A125V コンセント個数2コ口 抜け止め
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電話用 種類フロアコンセント 適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 種別テレホンモジュラジャック 材質アルミ 厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含) 丸型 高さ(mm)(床仕上げ)58以上 コンセント個数1 開口寸法(mm)Φ80~90
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷


スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


Panasonic(パナソニック)コンセントボックス
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。 ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ 仕様はさみ込み固定仕様 セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス 取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む) プレート寸法(mm)135×246 口数4口 開口寸法(mm)[108~112]×[232×236] 材質(ボックス)鋼板 パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能 種別絶縁ワンタッチ取付枠付 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート)アルミ製
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア50
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません) 対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951 ダークグレー 取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプ置敷タイプ・一般配線用 材質(プレート)アルミ製
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フロアコン器具ブロック
フロアコンラウンド1台に対し、器具ブロックを1コ取り付けられます
仕様絶縁ワンタッチ取付枠付
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア70
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート)アルミ製
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フロアベース
用途フロアプレート自在型用 材質鋼鉄製 付属品保護用キャップ付
1個
特価
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)フロアコンスクエア施工枠
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質樹脂製
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷