20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極数(P)3 仕様収納ブレーカ:MCB 寸法A(mm)100 寸法B(mm)158 寸法C(mm)72 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 材質(キャビネット)ABS樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-50 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-60 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100A
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 付属品金属製底板同梱 質量(kg)0.3 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-400 種類サーキットブレーカ フレーム400AF 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-125 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) フレーム125AF 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200) 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類断路器 規格JIS協約形 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 モーターブレーカ BBWM型
種類断路器 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6) 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(断路器) 定格電圧(V)AC250 設置場所屋内 入数1台
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ 質量(kg)0.94 定格3P 200V・E付 ブレーカBBW-30CM型内蔵
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)