つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用期間160日
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
21世紀のムシとり器!置くだけ吊るすだけ簡単!薬剤を使わない粘着式ムシとり器(ムシペッタ)!1セット入、昼は黄色.夜は蓄光でいやなムシを捕獲!
材質紙・ポリブテン(粘着剤)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
排水口やグリーストラップ向けの発泡性顆粒剤でチョウバエ幼虫の駆除に適しています。
殺虫成分と漂白成分の力で、水回りに発生するチョウバエの幼虫を殺虫します。
洗浄成分配合で汚れ・ぬめりも落とします。幼虫のエサとなる汚れを洗浄することで発生源対策になり、除菌・防臭効果できれいを維持することで発生を予防します。
用途【使用方法】
1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。
2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。
成分エトフェンプロックス、過炭酸ナトリウム、発泡剤
使用方法1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。
タイプ発泡性顆粒
液性弱アルカリ性
適合害虫チョウ、ハエ
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1箱(25g×10包)
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用場所ベランダ、玄関先
使用期間1年
側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除
適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等
使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。
適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など
有効成分ジノテフラン
アズワン品番2-3419-01
利用場所屋外
1袋(5g×100錠)
¥6,290
税込¥6,919
5日以内出荷
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。
野菜などの作物や花を害虫から守ります。
粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。
鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。
農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。
寸法(mm)100×230
材質(本体)紙
粘着剤ポリプデン
材質(ネット)ポリエチレン
目合い(mm)6×6
プレートラウンド
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
アズワン品番65-0447-24
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
効きめ最大3倍*1。風見鶏効果と風レンズ効果で、風を集めて効果が広がる。黒色ボディ&黒色ネットが太陽光を吸収し、温度が上昇することで薬剤蒸散量アップ。最後まで効きめが続く*2。*1:直射日光照射時(夜間時との比較、気象条件により異なる場合があります。)*2:使用環境により異なります。
複数の天然由来の「虫よけ」成分を効果的に組み合わせることにより、虫よけ効果がアップ。殺虫成分は使っていません。
液体タイプだから最後まで効く。安定した効果が持続し、残量もひと目でわかる。
緑茶エキス配合で、高い消臭効果。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
1連用。取付枠付。ラウンド形。
色ホワイト
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
用途電話線プレート
材質耐食アルミニウム合金
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
利用場所屋内屋外両用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード