ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)100
質量(g)32
口金E26
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)2000
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E17
長さ(mm)73
質量(g)18
管径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
対応屋外器具
配光角度(°)約220
演色指数(Ra)84
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)127
質量(g)53
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)2000
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状ボール電球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
機能調光
寿命約4000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
口金E26
光色電球色
定格電圧(V)100
全長(mm)134
定格寿命(時間)約4000
仕上ガラス/ホワイト
バルブ径(Φmm)95
使用場所屋内用
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より5年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127
使用場所屋内用
配光角度(°)約180
配光タイプ広配光
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100
電球形状ボール形
電球の種類LED
電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000時間
外径(Φmm)95
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール
電球の種類LED
全長(mm)72
質量(g)14
外径D(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
電球形状ベビーボール電球
明るさ広がる広配光 約220度
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
口金E26、60W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53
消費電力(W)57
定格電圧(V)100
口金E26
外径×全長(mm)95×130
定格寿命(時間)2000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.57
光源色電球色
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135
質量(g)62
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8
外径(mm)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
口金E26
入力電圧(V)100
色(ヒートシンク)White
材質(ヒートシンク)アルミニウム
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LEDボール球
ボール電球40形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)115
質量(g)55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)80
定格消費電力(W)4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
使用場所屋内用
明るさ40W形相当
電球の種類LED
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
調光器対応
全長(mm)135
質量(g)62
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.106
エネルギー消費効率(Lm/W)152.9
外径(mm)95
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
関連キーワード