ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
質量(g)約1250
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
1セットで2組の手袋人形が作れます。切って貼るだけのフェルトシール付!人形遊びや手袋人形なども楽しめます!思い思いのキャラクターを作って遊ぼう!
幼児との体験交流用教材です。1セットで2組(幼児とペア)の手袋人形を作ることもできます。
カラーのびのび手袋は幼児から大人まで兼用できます。
セット内容カラーのびのび手袋×1組、作業用手袋×1組、フェルトシール10色組×1、カラーモール8色組×1
寸法(mm)カラーのびのび手袋:155×130、作業用手袋:220×150、フェルトシール:100×100×1
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
仕様5mm、7mmのボード用
ディスプレイ・展示・装飾・看板等に最適な木製イーゼル
色ナチュラル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×380×320
適合サイズA4~B2
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
主張しすぎないシンプルなデザインで、主役であるパネルを引き立てます。
適合対応パネルサイズ:450×450mmまで(A3)
材質スチールクロームメッキ仕上げ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)910×300×380
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
材質スチール(粉体焼付塗装)
適合【適したボード寸法・質量(目安)】幅/450~800mm高さ/1100mm以下厚さ/30mm以下耐荷重/約5kg※測定値であり、保証値ではありません。
質量(kg)5.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×540×990(最小値)~1240(最大値)
RoHS指令(10物質対応)対応
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質紙
スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
材質スチール(クロームメッキ)
質量(kg)4.8
適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。
スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。
使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質木
仕様棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3
質量(g)480
耐荷重(kg)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開脚時】約300×260×490
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
適合A4~B1、厚さ約2cm以下
トラスコ品番484-8225
色シルバー
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm~800mm高さ:320mm~1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下。スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。
材質アルダー材
仕様お客様組立
質量(kg)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ・展示・装飾・看板等に最適な木製イーゼル
色セピア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×380×320
適合サイズA4~B2
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
目付80g/m2のしっかりした不織布
用途幅広い用途でご使用いただけます。
材質不織布
幅(m)1
仕様組立式、受けの位置は固定です。
色ブラック
素材スチール製
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)205
荷台寸法(mm)1270×870
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910
特性グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード