131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内寸(mm)パネル取付面/ワイヤー部分:H283~500×W230×t22 材質スチール 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)1.0まで
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズA3用 仕様組立式、高さは2cm間隔で調節できます。 種別H92~130cm ベース直径40cm 板面 質量(kg)4 アズワン品番61-7247-50 素材スチール製 パネルカバー
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷

スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET シルバー
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7 材質アクリル樹脂
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様組立品 材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ10 0625
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.7
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフリーパネルスタンド 常磐精工 動画あり
ポスターを自由な向き、自由な角度で展示できる四辺開閉式のポールスタンド。【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。
材質表面カバー/専用透明カバー 、背板:屋内用ハードボード パネルポスターグリップ(フロントオープン式) シルバー 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール 板面:黒、枠:シルバー 仕様完成品マグネット対応 トラスコ品番382-8255 幅(mm)460 高さ(mm)1000 質量(g)4860 奥行(mm)337
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

POPなどのパネル類を簡単掲示。頻繁なPOP替えにも機敏に対応できます。
材質スチール製クロームメッキ仕上 耐荷重(kg)約1
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ 常磐精工 動画あり
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド 面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚 タイプ片面 材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30 仕様5mm、7mmのボード用
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンやワープロで製作したオリジナル文字や絵柄の用紙を差し込むだけで簡単に表示できます。
文字内容- トラスコ品番811-5936 材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂・白塩ビ板 寸法(mm)差込板:297×436 質量(kg)4.2 タイプA3ヨコ用 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ファースト(ディスプレイ)軽量パネル用スタンド
主張しすぎないシンプルなデザインで、主役であるパネルを引き立てます。
適合対応パネルサイズ:450×450mmまで(A3) 材質スチールクロームメッキ仕上げ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)910×300×380
1台
5,998 税込6,598
欠品中

ブラックスマートバリウスパネルスタンドスライド 常磐精工 動画あり
ポスターを360度自由な向きで展示できるポールスタンド。【パネルが360度回転】パネル部分は360度回転するので、縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度の調節は工具不要で簡単に行えます。矢印ポスターなどを入れると順路案内に最適です。(矢印ポスターは付属しておりません)
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚 ブラック 材質(フレーム)ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール) 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール) 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA14M-VPA3-SET PAパネルスタンド14M 片面  A3パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)333 質量(kg)6.4 シルバー 高さ(mm)1366 奥行(mm)300
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

プラチナ万年筆パネルスタンド
仕様キャスター付、組立方式 材質スチール、クロームメッキ 使用場所屋内用
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様のアイキャッチを増やす事ができるスタンド
シルバー タイプ片面 材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、 材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上 使用場所屋内専用 材質(パイプ)ステンパイプ パネルポスターグリップ(フロントオープン式)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
1台
31,000 税込34,100
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンド 表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。
材質表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。※背面はハードボードです。 シルバー 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内専用 パネルイージーパネル(シルバー/フレーム幅20mm)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
1台
31,000 税込34,100
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。 面板の向きは360度回転可能です。 展示角度は30度まで調節可能です。 使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード シルバー 梱包数1台
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に 材質紙製 厚さ(mm)7 グリーン購入法適合
1セット(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。スライドポールタイプで高さ調節が可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。高さ調節可能
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード シルバー
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスターを自由な向き、自由な角度で展示できる四辺開閉式のポールスタンドです。TOKISEI独自のフリーアングル構造で、ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。
仕様背板:屋内用ハードボード 幅(mm)パネルフレーム:20 カバー表面:専用透明カバー ベースΦ300/スチール製/表面コートステンレス ポールアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール) パネルポスターグリップ(フロントオープン式)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。コンパクトで省スペースでも設置可能!さらに上下ホルダーのスライドで ポール全体の最大1300mmまで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
材質(ポール)ステンパイプ#400 材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 寸法(幅W×厚さ)(mm)250~650×30 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)対応パネル寸法:W250~650/H450~1300/t:30以下 対応A3/A2/B2/A1 パネルサイズ(mm)対応パネル規格サイズ/A3/A2/B2/A1 使用場所屋内専用
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


明るく目立つLEDパネル付きスタンド。 高輝度の明るい4000Lux!! LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。 縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール 寸法(mm)ベース:330×245 質量(kg)5.3 高さ(mm)1090(面板含む最大時) 備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ 消費電力(W)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25 コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5 パネルサイズ(mm)467×344 照度(Lx)4000 保証期間納品日から6ヶ月 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面にパネルを掲示できるキャスター付きのスタンド。B3ヨコ~A1タテまで対応しています。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W40.6×D42×H85.2~135cm、パネル受け/D3cmまで●重量:3.8kg●耐荷重:片面約6kg●キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個)●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA14M-VPA2-SET PAパネルスタンド14M 片面  A2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)456 質量(kg)7.2 シルバー 高さ(mm)1366 奥行(mm)300
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

PA14M-VPA1-SET PAパネルスタンド14M 片面  A1パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)630 質量(kg)8.6 シルバー 高さ(mm)1366 奥行(mm)300
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

PA14M-VPB2-SET PAパネルスタンド14M 片面  B2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)551 質量(kg)7.9 シルバー 高さ(mm)1366 奥行(mm)300
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

スマートフリーパネルスタンドスライド 常磐精工 動画あり
ポスターを自由な向き、自由な角度で展示できる四辺開閉式のポールスタンド。【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。
材質表面カバー/専用透明カバー 、背板:屋内用ハードボード シルバー 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール) 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックスマートバリウスパネルスタンド 常磐精工 動画あり
ポスターを360度自由な向きで展示できるポールスタンド。【パネルが360度回転】パネル部分は360度回転するので、縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度の調節は工具不要で簡単に行えます。矢印ポスターなどを入れると順路案内に最適です。(矢印ポスターは付属しておりません)
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚 ブラック 材質(フレーム)ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。
用途プラスドライバー必要 照度3600lx 消費電力6W 屋内専用スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年 材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm 質量(kg)2.1 木目調 サイズA3 フレーム幅(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×2.5×46.5 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)27.5×39.8
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

付属品ACアダプター付 材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm 質量(kg)約8.6 サイズA3 消費電力(W)25.92 入力電圧(V)AC100~220/50~60Hz パネルサイズ(mm):331×454 ベース寸法(mm)Φ350 照度(Lux)2500 パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230 ポスター寸法(mm)595×837 表示有効寸法(mm)277×400
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

メニューを上下に2枚置けるタイプのメニュースタンドです。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。また、プリントはメニュー台にマグネットでとめることが可能です。下側のパネルは付けかえて角度を変えることが出来ます。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 サイズA3 高さ(mm)1350 奥行(mm)350 横幅(mm)450
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

メニューの二段掲示で訴求力抜群なメニュースタンドです。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。上部パネルはフレームを外して515×364mmサイズのマグネット掲示板としてもご使用いただけます。また、下部メニューはA3、B3のポスターを透明面板にはさんで表示したり、メニュー帳を置いていただくことも可能です。【掲示物セット方法】1付属のマグネット付きフレームにA3ヨコサイズのポスターなどをはさんで、スチール板に貼りつけます。2裏面の左右2ヶ所の穴から指を差し込み、透明板と裏板をはずしてセットします。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 サイズA3 高さ(mm)1394 奥行(mm)400 横幅(mm)517
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4550D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m) 消費電力(W)75 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:14.6 最大消費電力(W)126 コントラスト比4000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ50型 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)500
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷