こんなお得な商品も!

パネルラック
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
小物部品の集中管理が容易。ボックスは取り出して持ち運べます。
仕様組立式
材質本体/スチール(他天・脚部キャップ/ポリプロピレン)パーツボックス/ポリプロピレン
キャスター4個/Φ100ゴム車(ストッパー2個付)ネジ径/M12×P1.75
均等耐荷重(kg)200
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)795
質量(kg)24.6
色グリーン
高さ(mm)1650
奥行(mm)405
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
別売のパーツコンテナを取り付けることもできます。部品の収納に便利です。
質量(kg)37
色ブラック
高さ(mm)1593
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)600
間口(mm)893
耐荷重(kg)全体/250、1段/30
キャスター固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)75
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
奥行(mm)350
間口(mm)900
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)20
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品フックL・S各10個
トラスコ品番393-0289
材質スチール
幅(mm)485
寸法(mm)パンチングボード/485×890
質量(kg)11
高さ(mm)1600
奥行(mm)411
キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)30
荷姿組立式
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番352-6828
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)73.2
高さ(mm)1420
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
コンテナ種類(小)VN-1N 64個(中)VN-2N 24個(大)VN-3N 16個
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)22
高さ(mm)1150
奥行(mm)280
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)937
段数大/3、小/4
コンテナ大/15個、小/32個
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
セット内容2個セット
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)60×120
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.11MB)
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
グリーン購入法適合
質量(kg)6
色(本体)アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×22×473
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
片面および両面にボックスが取り付けられるので種類の多い部品の管理に最適です。
こんなお得な商品も!

コンテナラック ロータイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
仕様組立式、片面式
材質(アルミフレーム):アルミ押出剤
キャスター50mmブレーキ付 ゴム車
表面処理(アルミフレーム):アルマイト
組立時間1人30分
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
交換もしくは追加用の前パネルです。
材質スチール
高さ(mm)300
奥行(mm)40
トラスコ品番414-4082
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)23.7
高さ(mm)765
材質(本体)スチール
奥行(mm)526
間口(mm)875
最大積載量(kg)120
荷姿組立式
コンテナT2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個・T20-GY×3個
1セット
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。
表面抵抗値(Ω)106
コンテナ種類ベタ目
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式
付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg)40
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
仕様組立式
付属品フック(L・S)各6個
トラスコ品番363-9479
材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
幅(mm)485
質量(kg)7.9
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
均等荷重(kg)20.0/個
最大積載量(kg)20/台
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができ、サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
材質ハンガーパイプ:スチール(メッキ塗装)、パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(g)9000
耐荷重(kg)全体35、ハンガーパイプ10、棚板1枚あたり(上)5、(下)10、メッシュパネル1枚あたり5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×385×1545
収納の目安ジャケットなどの冬物10着、シャツ・ブラウスなどの夏物18着
リングが見出しを隠さない設計を採用しています。
キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。
全4色展開。
仕様片面表示用
材質本体:PP
寸法(縦×横)(mm)63×25
リング内径(Φmm)16
カードサイズ(mm)45.5×18.5
外寸法・幅(mm)25
外寸法・高さ(mm)63
外寸法・奥行(mm)9
パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W)
材質本体:スチール
高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)800
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)100
電源コード(m)4
材質(天板)メラミン天板
色(天板)ホワイト
パネルボード用のハンガーです。簡単・安い・軽い!
適合発泡ボード:5mm・7mm厚の発泡ボードに対応
種別ボードハンガーW900
材質本体:PVCクリアー0.9mm厚、吊具:金具
質量(g)340
寸法(幅W×高さH)(mm)900×30
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
パーティションパネル用モニターハンガー 高さ調整機能 スチール製 最大34インチモニターに対応。パーティションパネル用モニタマウント。モニタを壁面に掛けて設置し、貴重なデスクスペースを広く使えるようにします。作業エリアをすっきりと保ち、快適で仕事がはかどる環境作りに役立つソリューションです。<高耐久性スチール>シルバーメタリック仕上げのスチール製モニタハンガーは、サイズ17インチから34インチ、重さ8kgまでのVESAマウント規格モニタをしっかりと支えます。<デスク面の有効活用>パーティションパネルに掛けるタイプのモニタマウントで、作業スペースを広く取ることができます。配線をすっきりと整理するケーブル結束機能もつついています。<見やすい位置に調整>画面の高さは、レバーを引きながらモニタをスライドさせ簡単に調整することができます。30cmの幅で高さの調整ができるため、座高が異なるユーザーに幅広く対応可能です。+/-10°のチルト/スイベル機能でビュー位置のカスタマイズが可能です。また、+/-180°の回転にも対応しており、画面を横向きにも縦向きにも設定できるようになっています。<スケーラブルなソリューション>複数のモニタハンガーを使用し、多面モニタのカスタム作業環境を構成することも可能です。微調整機能ですべてのモニタを正確に揃えられるようになっています。また、見やすいように角度をつけてモニタを設置することができます。<組み立て不要>セットアップは簡単です。3.8cmから8.9cmの一般的な厚さのパーティションパネルに対応しており、デスク表面からの高さが48cmから76cmのパネルに対して最適化された製品です。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
作業台用オプションハンガー
パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能。
高さ(mm)1200
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り)
奥行(mm)450
仕様組立式
付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.68MB)
利便性の高いテンキー式ロックタイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。
材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP
電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)
施錠方法テンキータイプ
グリーン購入法適合
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」専用オプション。
便利なコートハンガー。
パネルの上部に引っ掛けるように取り付けてお使いください。
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」専用オプション。
便利なフックハンガー。
パネルの上部に引っ掛けるように取り付けてお使いください。
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:50
奥行(mm)600
間口(mm)1020
段数3段
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。
ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。
フィルムフックで簡単取り付けの幅18cmタオルハンガー。キッチンパネルや、タイルにも取り付け可能、タオルは横からサッと簡単に掛けられます。
光沢のあるドア・引き出し・壁面にフィルムフックで簡単取り付け。左右の向きはお好みで取り付け可能。スプレーなどの掃除道具の収納にも。
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約70
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
取付方式吸着シート
耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×5×6
耐荷重(g)約500
内寸(cm)タオルバー:約W16.9×D3.6
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。
L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
質量(g)178
表面処理溶融亜鉛めっき
適合ボルト径M8・M10
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラック。洗濯物をその場で干せるハンガーバー付。フック等が掛けられるメッシュパネルとバスケットが2付。
トラスコ品番511-9260
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ