【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/
付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4
質量(kg)1.45
消費電力(W)最大200
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
連続運転時間(h)8
保証期間1年
温度調節3段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。
定格電力(W)200±10
定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)
温度(℃)45-65
コード長さ(m)約1.5
パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530
機能通電停止傾け角度45度~
設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)
本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530
温度設定強、中、弱
1台
¥5,980
税込¥6,578
4日以内出荷
場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。
消費電力(W)90
セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本)
材質ABS樹脂
質量(kg)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30
ヒーターPVC コードヒーター
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)130
付属品専用カバー
質量(kg)1.2(脚付き)
色(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50
トラスコ品番136-2591
質量(kg)0.9
材質(本体)耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(裏板)鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
消費電力(kW)0.09
トラスコ品番138-8386
幅(mm)455
高さ(mm)18
質量(g)780
奥行(mm)360
電源(V)100
標準消費電力料金(円/h)1.8
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7
質量(kg)約2.9
電源AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)最大200
ケーブル長(m)約1.4
連続使用時間(時間)3
材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】
アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。
ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。
電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
材質ポリエステル100%
色ダークブラウン
質量(g)860
電源AC100V
定格消費電力(W)120
安全装置自動OFFタイマー・転倒防止センサー
電源コード(m)1.5
電源コード1.5m
運転モード3段階(強・中・弱)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1380×30×320
表面温度(℃)標準45~55(プラスマイナス5度)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか
勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)180
表面温度(℃)強:55、弱:37
質量(kg)2.2
色グレー
定格165W
寸法(cm)48×45×30
温度制御サーモスタット
温度調節弱・強
スイッチ種類切換スイッチ(強・弱・切)
1台
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
足元全体をやさしく温める5面パネル。3段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。折りたたんで隙間に収納
質量(kg)約2.5
電源(V)100 50/60Hz
温度範囲(℃)強65/中55/弱45
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)195
材質(表面)不織布
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)
1個
¥8,548
税込¥9,403
翌々日出荷
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7
色モスグレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480
電源コード(m)1.5
温度調節弱~強(無段階)
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様運転切替:入/切
質量(kg)1.7
色ホワイト
消費電力(W)160
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.9
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5
温度調節低~高(無段階)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軽量で折りたためば薄くなるから収納・持ち運びがしやすい。オフィスのデスク下にも使いやすい省スペースサイズ。3段階の温度切替でお好みの温かさで使える。自動電源オフ機能(4時間)で消し忘れ防止。安全性、断熱性、防湿性の高い「XPEフォーム」採用。過昇温防止 温度ヒューズ・定温コントロールシステム搭載
用途リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型
セット内容本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約560
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340
機能温度切替3段階、サーモスタット
電源コード(cm)約142
1台
¥6,290
税込¥6,919
3日以内出荷
コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。
用途足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大28
耐荷重(kg)約30
寸法(cm)(ヒーター面)23×14
温度調節範囲(℃)(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×2.5
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー
長さ(mm)100(足部分)
厚さ(mm)10
高さ(mm)373
取付方式自立式
規格耐荷重15kg(等分布)
材質(パネル)スチール
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色ホワイト
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。
超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。
ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。
転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂
質量(kg)約2.0
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)150
電源AC100V(50Hz/60Hz両用)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.9
機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
1台
¥13,600
税込¥14,960
翌々日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。
専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。
マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。
3時間自動OFFタイマー付きです。
専用フリースカバーは洗えます。
温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90
エスコ品番EA897CW-1
材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール
寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370
質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置抵抗付温度ヒューズ
電源コード(m)1.8
発熱体コードヒーター
タイマー3時間
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
関連キーワード