21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/ 付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4 質量(kg)1.45 消費電力(W)最大200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 連続運転時間(h)8 保証期間1年 温度調節3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
5,390 税込5,929
当日出荷

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W)130 付属品専用カバー 質量(kg)1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 再生紙使用マーク適合
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。 消費電力(W)90 セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本) 材質ABS樹脂 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30 ヒーターPVC コードヒーター 保証期間お買い上げ日より1年
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50 トラスコ品番136-2591 質量(kg)0.9 材質(本体)耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(裏板)鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

消費電力(kW)0.09 トラスコ品番138-8386 幅(mm)455 高さ(mm)18 質量(g)780 奥行(mm)360 電源(V)100 標準消費電力料金(円/h)1.8
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7 質量(kg)約2.9 電源AC100V (50/60Hz) 消費電力(W)最大200 ケーブル長(m)約1.4 連続使用時間(時間)3 材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TA70021A GCデスクパネルヒーター グリーンクロス 動画あり
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。 定格電力(W)200±10 定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz) 温度(℃)45-65 コード長さ(m)約1.5 パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530 機能通電停止傾け角度45度~ 設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5) 本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530 温度設定強、中、弱
1台
5,980 税込6,578
4日以内出荷

コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
材質PS サイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)デスクヒーター
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか 勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)180 表面温度(℃)強:55、弱:37 質量(kg)2.2 グレー 定格165W 寸法(cm)48×45×30 温度制御サーモスタット 温度調節弱・強 スイッチ種類切換スイッチ(強・弱・切)
1台
15,900 税込17,490
欠品中

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質PS サイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマぐるポカ パネルヒーター
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
材質ポリエステル100% ダークブラウン 質量(g)860 電源AC100V 定格消費電力(W)120 安全装置自動OFFタイマー・転倒防止センサー 電源コード(m)1.5 電源コード1.5m 運転モード3段階(強・中・弱) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1380×30×320 表面温度(℃)標準45~55(プラスマイナス5度)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)150 温度(℃)(表面)高:50 ブラウン スイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御ニッケルサーミスタ タイマー8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
質量(kg)0.53 オレンジ 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
グリーン 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で折りたためば薄くなるから収納・持ち運びがしやすい。オフィスのデスク下にも使いやすい省スペースサイズ。3段階の温度切替でお好みの温かさで使える。自動電源オフ機能(4時間)で消し忘れ防止。安全性、断熱性、防湿性の高い「XPEフォーム」採用。過昇温防止 温度ヒューズ・定温コントロールシステム搭載
用途リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型 セット内容本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約560 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340 機能温度切替3段階、サーモスタット 電源コード(cm)約142
1台
6,290 税込6,919
3日以内出荷