FPM-seriousは、スリムでシンプルな工業用ワイドスクリーンモニターです。
真のフラットタッチスクリーンを持ち、P-CAP 10点マルチタッチとIP66定格の前面ベゼルを備えています。
スマート工場や機械自動化ディスプレイの直感的な操作に適しています。
・フラットタッチスクリーン
・16:9 のワイドスクリーンアスペクト比、表示領域を40%拡大
・Windows 7/8/10 OSのUSBインターフェイスを介して10ポイントマルチタッチコントロールに対応
・スリムなデザインで設置が簡単
・多様なマウントオプションに対応:パネル、壁、デスクトップ、VESAアーム
・信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン
・ダイカストアルミニウムシャーシとIP66規格のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム
・ロック可能なI/Oコネクタ
・17インチSXGA TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・15インチXGA/19インチSXGA_TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・直接HDMI、DP、VGA入力インターフェース。・アンチグレアスクリーンと強化ガラス。・ダイキャストアルミニウム製シャーシとIP66評価のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム。・ロック可能なI/Oコネクタ。・スリムデザインで簡単な取り付けが可能。・OSDコントロールボタンには、2つのユーザー定義のコントラスト/明るさコントロールがあり。・タッチスクリーン機能のためのコンボRS-232およびUSBインターフェース。・パネル、壁、デスクトップ、ラック、またはVESAアーム取り付けなど。マウントオプション※別途購入。※アダプターと電源ケーブルは添付しております。
出力HDMI、DP、VGA
インターフェースUSB/RS232
設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)
入力電源24 VDC入力
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(0.54MB)
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)-20 ~ 60
グリーンマーク認定
関連キーワード