A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE
厚さ(mm)表面カバー:0.5、バックボード:4
色ホワイト
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など
適合用途低VOC、粗面
F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
板面に抗菌・防カビ・難燃機能の付いた両面ピン・マグネット対応の展示パネル
パネルを立てる脚は付属していません。支柱と併せて別途お買い求めください。
材質パネル:LVL合板 発泡スチロール 鉄箔(t0.08mm) PVC張り 枠フレーム:アルミ
幅(mm)940
奥行(mm)30
パーティション(Dパネル)を単体で設置する場合に必要な安定脚です。
適合機種パーティションOUシリーズ(Dパネル)H1100~1800mm
材質アルミダイキャスト(塗装)
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×200×230(片側)
アズワン品番64-0854-54
1セット(2個)
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)1.1
質量(g)75
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
初期の接着性が良好です。
凹凸面の密着性が良好です。
低温での接着性が良好です。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用。
手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。
キッチンパネル施工用。
鏡・装飾ガラスと下地との接着。
銘板・パネル・モールの接着。
仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
乾燥時(冬)のカール発生を抑制します。
カッターで簡単にカットできるので、どなた様でも簡単に加工できます。
表面はポリオレフィン樹脂フィルムをラミネートしているので耐水性に優れています。
用途POP制作の素材。
販促物作成の素材。
ディスプレイの演出素材。
写真パネルの台紙。
プレゼンテーションの台紙。
凹凸面にもしっかりと着きます。VOC対策品であり、揮発性有機化合物を使用しておりません。
用途建材仮止め用
テープ幅(mm)20
基材ポリエチレンフォーム
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
パネル厚(mm)24
材質(パネル)表面:布、芯材:合板、笠木:アルミ、サイドキャップ:ABS、取付金具:スチール、焼付塗装
ミーティングスペースに便利なパーティション兼用の両面ホワイトボード。
両面ともマグネットが使用でき、ホワイトボードや仕切用途のほか掲示板としても使用できます。
脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。
キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ2個
グリーン購入法適合
木目カラーのエンドパネルを側面にセットすることで、いっそう落ち着いた空間を設えることができます。
幅(mm)1030
質量(kg)11.5
高さ(mm)1790
奥行(mm)20
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1030×20×1790
サービス分類組立・設置・取付
置くだけで手軽に空間を仕切ることができ、さらに掲示板としてもお使いいただける掲示板スクリーン。W1200のワイドタイプ。パネル面は両面布張りなので、プッシュピン等で掲示物を貼ってピンナップボードのようにもお使い頂けます。キャスター付きなのでレイアウト変更も簡単です。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。
材質パネル:XPS材・布(PP)、フレーム:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン
幅(mm)1216
質量(kg)約6
高さ(mm)1616
奥行(mm)400
外寸(mm)1216×400×1616
脚の種類キャスター
幅(mm)32
質量(kg)9.4
高さ(mm)470
奥行(mm)1200
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
高さ(mm)430
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)3000
高さ(mm)330
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2800
高さ(mm)330
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
高さ(mm)330
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1600
高さ(mm)330
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)13.8
高さ(mm)507
奥行(mm)1600
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)10.8
高さ(mm)570
奥行(mm)1200
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1600
高さ(mm)430
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1400
高さ(mm)430
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1000
高さ(mm)430
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2400
高さ(mm)330
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2000
高さ(mm)330
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1400
高さ(mm)330
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
高さ(mm)330
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1000
高さ(mm)330
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)12
高さ(mm)470
奥行(mm)1600
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)10.6
高さ(mm)470
奥行(mm)1400
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ