材質青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み10mm以下
用途呼び13用
材質黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
パッキン3枚付き
材質青銅
アズワン品番64-6499-14
はさみ込み厚さ(mm)12以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13×58
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質PVC、黄銅
仕様ビス3本付
最高使用温度(℃)40(給水用)
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み46mm以下
材質青銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付ねじG3/4
材質黄銅
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番438-5594
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質ステンレス
内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用
材質黄銅
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)16~20
適合ホース内径(Φmm)11~15
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31
適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質青銅
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
材質(ビス)SUS304
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)9
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
六角穴対辺(mm)12.5
材質黄銅
関連キーワード