紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
質量(g)115
切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
保管に便利はボビン巻
用途各種ネットの補修糸として
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)5×10
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に
全長(mm)50
質量(g)0.8
使用範囲(mm)接続工具重量2kg
コード径(Φmm)1.6
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
耐久性・耐水性の高いナイロンとポリエステルで構成されたロープです。
用途梱包、結束用として。テント貼り時のロープとして。
トラスコ品番357-9129
材質ナイロン、ポリエステル
色OD
長さ(m)15
包装形態バンド掛巻
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
色イエロー
寸法(Φmm×m)3.5×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY
付属品ジッパー式ビニールケース
材質ナイロン100%
長さ(m)30
耐荷重(kg)250
太さ(mm)4
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に
トラスコ品番418-6176
全長(mm)180
色黄
質量(g)1.3
使用範囲(mm)接続工具重量2kg
コード径(Φmm)1.6
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に
トラスコ品番418-6168
全長(mm)180
質量(g)1.3
使用範囲(mm)接続工具重量2kg
コード径(Φmm)1.6
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
寸法(mm)(約)38×16
穴径(Φmm)5.4
線径(Φmm)5(カラビナのみ)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-50
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)249
太さ(mm)5
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-300
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)91.2
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥6,410
税込¥7,051
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
材質ナイロン
寸法(mm)地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
色黒/オレンジ
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)13.5
アズワン品番64-7902-61
1本
¥1,220
税込¥1,342
3日以内出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)30.4
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
HO-849パラキートスポーツバンド用の予備ペレット、水に濡れても15日間効果が持続、植物由来成分を使用しています。100%天然エッセンシャルオイル配合、特許技術(欧州特許:EP1919279B1)で、一定期間、一定量を揮発させます。ディート、イカリジン、アルコール、界面活性剤を使用していません。
仕様HO-849 パラキート スポーツバンド予備用ペレット 寸法(mm):20×42×5(ペレット1枚あたり) 防虫対策に 材質/仕上:ペレット:ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニル セット内容:ペレット×2個 HO-849 パラキートスポーツバンド本体は別売です 効果持続期間:約15日(ペレット1個につき) コード番号:386-4112
アズワン品番65-3363-39
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
水に濡れても15日間効果が持続、植物由来成分を使用した虫よけバンドです。100%天然エッセンシャルオイル配合、特許技術(欧州特許:EP1919279B1)で、一定期間、一定量を揮発させます。ディート、イカリジン、アルコール、界面活性剤を使用していません。リフレクター(反射機能)付き、IDタグ入れポケット付きです。
仕様反射機能付、欧州特許:EP1919279B1、忌避範囲:約5~30m 本体寸法(mm):35×305×1 付属品寸法(mm):20×42×5(ペレット1枚あたり) 防虫対策に 材質/仕上:バンド部:ポリアミド、ポリウレタン 付属品ペレット:ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニル セット内容:本体、ペレット×2個 HO-8491 予備用パラキート交換用ペレットは別売です 効果持続期間:約15日(ペレット1個につき) 色:ブラック コード番号:386-4104
アズワン品番65-3363-38
1個
¥4,590
税込¥5,049
7日以内出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等。
TE Connectivity 2204401-1製品タイプ:コネクタアセンブリ、ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、シール可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、コネクタ回路構成(位置 / タイプの数):4P / 電源、2LP / 低電力、30 / 信号、めっき極数:36、基板実装方向:ライトアングル、電源ポジション数:4、信号保持コンタクト位置:スズ、コンタクト領域 コンタクトかん合領域めっき材料:パラジウムニッケル上に金めっき、終端ポスト及びテール長:3.2 mm、基板への終端方法:スルーホールプレスフィット、UL 難燃性等級:UL94V-0、ハウジング色:黒、ハウジング材質:LCP GF30 (液晶ポリマー)、動作温度範囲:-40 → 125 ℃、-40 → 125 ℃、回路用途:電源、信号、信号、グローワイヤの等級:高温部品 - グローワイヤなし、パッケージング方法:ボックス & トレイ
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:36●行数:5●ピッチ:2 mm, 4mm●タイプ:コネクタアセンブリ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●定格電圧:60 V●シリーズ:Multi-Beam●表面処理:コンタクト:銅合金●シリーズ番号:2204401 です●コード番号:185-8719
アズワン品番65-7710-26
1セット(30個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能
用途各種仮止め、荷締めに
材質ナイロン
長さ(m)15
ロープ張力(kg)約250
太さ(Φmm)4
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
大径ハンドル-優れたパワーとトルクを可能にします。
横方向のグリップ溝を備えた滑らかなドーム型ハンドル。
制御、精度、および継続使用を可能にするソフトポリウレタンコンフォートグリップ。
衝撃、応力、摩耗、化学薬品に対する高い耐性を備えたポリアミドコア。
識別しやすいようにハンドルを色分けしています。
フィリップス(Ph)-黄色。
Pozidrive(Pz)-青。
スロットフレア(Fl)-赤。
スロット付きパラレル(Pl)-赤。
トルクス(T)&レジスタークス(TT)-ダークグリーン。
トルクスプラス(IP)および不正開封防止(T)-ライトグリーン。
カーボンシリコン(シリコンカーボン)ブレードが極端な強度と曲げに対する耐性を実現しました。
刃先を黒く硬化させてあります。
簡単に識別できるように、製品のサイズと確認が刻印されています。
用途スクリュードライバー
商品構成単品
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。
しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。
安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に
最大使用荷重(kg)2
材質ポリカーボネート
全長(mm)100
質量(g)1
コード径(Φmm)1.6
。すべてのベースユニットにフィードバック制御ループが必要です。Pilz の PZE 9 24 V dc 8n/o セーフティリレー拡張。Pilz PZE 9 は、主に E ストップ、安全 Gates などの安全関連の制御装置間で使用できるコンタクトの数を増やすために使用します。Pilz の信頼性セーフティリレー技術により、安全状態が確実に監視され、環境を制御することができます。特長と利点。ユニバーサル電源は、さまざまな電源コンセントに対応 LEDインジケータ: 1から2へのチャンネルステータス切り替え、供給電圧の監視に使用 スプリング式 Terminal またはねじ止め Terminal のいずれかを使用してプラグイン Terminal 接続を行うことで、ユニットを使用できる汎用性を実現します。 フィードバック監視にはすべてのベースユニットが付属しており、安全ループを監視し、危険が発生する前に特定できます。 シングルチャンネル又はデュアルチャンネル入力操作(シングルチャンネルは、緊急時の遮断のために、簡単な機能のみを搭載した専用ロジックデバイスを使用する必要がある小型機械でより有効に利用できます。デュアルチャンネルでは、特定の時間により多くの安全回路、より多くの制御ゾーンを制御可能)。安全機能。フィードバックループ内のアース不良は、使用するベースユニットによって検出されます 出力がリレーの通電を遮断し、安全接点を開くため、入力回路のアース障害を検出できます。 コンポーネントに障害が発生しても、安全を確保するために、デバイスは安全機能を保持します。 既存の回路の安全機能は、この拡張モジュールを使用して簡単に転送できます。 この拡張モデルでは、短絡検出が可能です。用途。ガードシステム 緊急停止ボタン ワイヤ緊急停止スイッチを引きます 安全ライトカーテン 安全センサ。技術安全パラメータ。EN 60204-1 EN62061 EN ISO 13849-1 VDE 0113-1
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:8●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PZE 9●幅:90mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:245-1955
アズワン品番65-8075-74
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠。ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠 純黄銅製ボディ 6.5 mmスルー硬化スチール製シャックル すべて防錆コンポーネントでできている5ピンタンブラー機構 自動ロック パラセントリックキー溝 キー2個付属。用途:。同一鍵仕様 - ABUSの利便性 同じスイートでの南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠できます。 建設現場、工場、学校などに最適です。 同じ鍵で開く南京錠を現在必要な分だけでなく将来に必要となる分も注文すれば、将来の不便を避け、時間を節約できます。
4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。
より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。
またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。
置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。
また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。
置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ
用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。
用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。
大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。
大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ
豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。
さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
従来のニクロム線熱源を使用せず、グラスファイバーシリコンヒーターによる厚さ2mmの熱源体の採用により、従来方式では不可能だった「低平板型」を実現しました。伸展温度は50~60℃が目安です。
材質鋼板、アルミ(ニュートン塗装)
寸法(mm)W300×D400×H115、熱板部/300×300
電源AC100V 50/60Hz(3A)
温度設定0~100℃(可変式)
松吉医科器械コード10-2565-00
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
大判サイズの300mm×300mm。
雲竜和紙+銀色の個装フィルム
【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用 特許製法 抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。
おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。
おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。
抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。
ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。
肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った4層ハイブリットCPC素材。
【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。 強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。
樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。
仕様●製造:日本●1箱600本入●原紙サイズ:300×300mm●原紙坪量:60g/m2●素材:CPC不織布素材●たたみ方:ロールタイプ●品質保持期限:約6ヵ月●成分:水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB●コード番号:5140259
アズワン品番67-3061-42
1箱(600本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
超大判サイズの600mm×300mm。
雲竜和紙+金色の個装フィルム
【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用 特許製法 抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。
おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。
おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。
抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。
ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。
肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った3層ハイブリットCPC素材。
【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。 強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。
樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。
仕様●製造:日本●1箱300本入●原紙サイズ:600×300mm●原紙坪量:60g/m2●素材:CPC不織布素材●たたみ方:ロールタイプ●品質保持期限:約6ヵ月●成分:水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB●コード番号:5140257
アズワン品番67-3061-41
1箱(300本)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 8
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0545
アズワン品番65-7903-36
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3623
アズワン品番65-7975-36
1袋(10個)
¥11,620
税込¥12,782
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3626
アズワン品番65-7972-65
1袋(10個)
¥11,769
税込¥12,946
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0554
アズワン品番65-7903-52
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0555
アズワン品番65-7905-70
1袋(10個)
¥14,329
税込¥15,762
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ