タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。
タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。
パラソルを差したまま積み重ね可能。
支柱を挟んで重ねることでより安定します。
同時に2本のポールを固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×270
色ネイビー
材質本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
取付可能寸法(mm)フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約約400×400×140
質量(g)900
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
注水型マルチのぼりスタンド20L。
4mジャンボポールにも対応。
裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20
適合ポール外径(Φmm)Φ20~25
材質PE
質量(kg)1.5、満水時/21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色グリーン
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg
材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン
質量(kg)約1.3
組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg
材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン
質量(kg)約1.3
組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
ハンドルを廻すことで開閉が可能です。
用途パラソルの下空間が広く取れ、使い勝手の良いパラソルです。
付属品ウェイト4個・じょうご:1個・アンカーボルトセット8個
構造組立式
寸法(cm)親骨:約126
機能クランク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×300×260
材質コンクリート・スチール・ポリエチレン
質量(kg)約11
サイズS
構造組立式
直径×高さ(cm)約36.5×29.4
内径(Φcm)アダプター:小/約直径3.2・中/約直径3.65・大/約直径4.1
色グリーン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25
組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
スタンドの安定と固定に便利。
材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン
寸法(mm)(約)幅670×奥行580×高さ490
質量(g)650
収納時寸法(mm)(約)幅100×奥行90×長さ600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)6
規格6L
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
無駄な装飾がなく、カラーも落ち着きのあるシンプルなパラソルです。
UVカット率は97.2%で夏の強い日差しを防いでくれます。
クランクを回すだけで開閉できるので、女性やお子様でも安心して扱えます。
日差しの角度に合わせて傾けられる「チルト機能」もついています。
ボタンを押して傾けるだけ!左右2段階ずつ倒れます。
用途ガーデン、パラソル、日よけ、日除けとして。
材質アルミニウム
塗装粉体塗装
こんなお得な商品も!

テント用重り
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。
設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
風通しがよい2段パラソル。
チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色ブラウン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)径2000×高さ2100
質量(kg)1.8
棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
吊り下げ式の大型ハンギングパラソル。
押し込み開閉式を採用することにより、コストカットを実現しました。
UVカット率、遮光率約99%の撥水生地を使用しており、直射日光を妨げます。
※オフホワイトのみUVカット率、遮光率約95%
通常のパラソルは穴付きテーブルを通して設置しなければなりませんが、ハンギング式パラソルは単独設置が可能です。
パラソル生地の替え布も用意しており、色抜けや破損はもちろん、気分や雰囲気に合わせて交換することができます。
専用カバーも別売りで用意していますので、畳んで保管する際の色褪せも軽減できます。(GPC-02N )
付属しているウェイトに15kg以上のバラスを入れてご使用下さい。
※ウェイトは4個付属しているため、合計60kg以上のバラス(砂利)が必要です。
※バラスは付属していませんので、市販品をご利用下さい。
用途ガーデニング、アウトドアリビングのシーンでの日よけ
お庭、ベランダ、バルコニーなどの日除けに便利な木製パラソル。紐を引くだけで簡単に設置。
パラソルの開き具合はお好みで3段階調節。雨にぬれても水を弾くので、お手入れも簡単。
用途日よけパラソルとして。
材質支柱:天然木、生地:ポリエステル
支柱径(Φmm)37
こんなお得な商品も!

マルチウエイト 屋外用
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。
バンドテープ付きなので簡単に設置できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP
質量(kg)満水時:10
寸法(幅W×高さH)(mm)200×320
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
安全にテントを設営していただくための必需品です。
仕様テントウエイト(重り)
材質鋳鉄製
質量(kg)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×90
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。
用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止
材質ポリエチレン
幅(mm)510
高さ(mm)170
質量(g)660
奥行(mm)170
満水時質量(kg)10
材質ポリエステル、天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×222
支柱径(Φmm)35
テントの安定性を高める為に設置する重しです。
テント脚部分に置く事で、強風によるテントのズレを防ぎます。
スタッキングできるので、積み重ねて重さを調整する事もできます。
用途強風時などのテントの安定設置に
材質鋳鉄
色Mグリーン×Lグリーン
直径(Φcm)240
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32
組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード