ボートの側面などにしっかりネジ固定!ボート縁の側面に取付可能なパラソルスタンドです。
頑丈なステンレス製なのでボートにしっかり固定して取付したい場合にピッタリです。
材質ステンレス/樹脂
ねじ穴M6皿ネジ用
間隔(mm)【ネジ】45
適用支柱径(mm)20~25
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
トレイの上にクーラーボックスを置くだけで設置完了!トレイ部分の上にクーラーボックスを置いて使用するパラソルスタンドです。
面倒な取付作業などは一切不要。
クーラーの重みでパラソルを固定します。
トレイとパラソルスタンド部は脱着可能です。
材質樹脂/ステンレス
適用支柱径(mm)20~25
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
デッキに薄型ベースで固定!頑丈なステンレス製!ボートのデッキ部分に立てるパラソルスタンドです。デッキベースからスタンド部分を簡単に取り外す事ができます。スタンドが不要なときは取り外しておけば薄型ベースはデッキの邪魔になりません
材質樹脂/アルミ/ステンレス
深さ(mm)刺さり:205
適用支柱径(mm)25
パイプ内径(Φmm)(スタンドパイプ)29.6
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
進化した固定力。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁の側面(壁面)やクーラーボックスなどの側面(壁面)に。取付可能なパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。取付用に両面テープが付属しております。必要に応じてネジでしっかり固定することが出来ます。2個のベースでがっちり2点止めするのでパラソルがぐらつきにくく、安心してご使用いただけます。【主な特長】。?シンプルな金属プレート&樹脂パーツ採用。 パラソル支柱を2箇所で固定するため、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?取付用に強力な両面テープが付属!。「簡単に両面テープだけでの固定する」or。「ネジでしっかり固定する」状況に合わせて固定方法が選べる。
付属品両面テープ
セット内容パラソルスタンド部分(壁面取付用) ×2、強力両面テープ×2
材質樹脂/アルミ/ゴム
寸法(mm)110×76×68
タイプ壁面取付
ねじ穴4-M5皿ネジ加工
ねじ穴間隔(mm)94×60
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg
材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン
質量(kg)約1.3
組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
色グリーン
直径(Φcm)110
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)中棒:(約)Φ7
質量(g)430
組立寸法(mm)(約)径1100×高さ900
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。
万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。
材質ステンレス/樹脂/ゴム
取付方向縦方向/横方向
対応板厚(mm)10~37
適用支柱径(mm)20~25
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
色グリーン
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg
材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン
質量(kg)約1.3
組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
風通しがよい2段パラソル。
チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色ブラウン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)径2000×高さ2100
質量(kg)1.8
棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
イスに簡単取付けできるあぐらイスパラソル。パイプイスに固定して使用する日除け用パラソル。炎天下でも安心なUPF30のUVカット生地採用。つまみを回してイスのパイプに固定するだけの簡単取り付け、取り外し。パイプのサイズは14~20mmまで対応。パラソルの角度が自由に調節できるフレキシブルチューブを採用。あぐらイスシリーズはもちろん、様々なパイプチェアに取り付け可能なパラソル。
寸法(cm)105(傘のみ)
全長(cm)収納時:91
紫外線防御指数UPF30
サイズ(mm)対応パイプ:14~20
自重(g)320
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。
タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。
パラソルを差したまま積み重ね可能。
支柱を挟んで重ねることでより安定します。
同時に2本のポールを固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×270
色ネイビー
材質本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
取付可能寸法(mm)フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約約400×400×140
質量(g)900
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
色グリーン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25
組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
適合外径Φ19~32mmまでのポールに使用可能
材質本体:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)(約)長さ500
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にものぼりポールなど用途に合わせて利用可能!
スタンドにはペグ・ロープ杭などを打ち込めるΦ10mmの穴が8ヶ所あります!
用途現場用日よけパラソル用の折り畳みスタンド
質量(kg)1.8
色グレーメタリック
脚長さ(mm)約850
収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)130×130×410
差込口Φ32、サイズ調整用キャップ使用時:Φ26
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
シンプルなデザインでのパラソルベース。ガーデンファニチャーの材質や色、デザインに左右されない使い勝手のよさが魅力です。
用途パラソルを立てる固定ベースです。
色ブラック
材質コンクリート・スチール・ポリエチレン
質量(kg)約25.7
サイズL
直径(Φcm)50
構造組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50 × 50 × 37.5
直径×高さ(cm)約50×37
内径(Φcm)アダプター:小/約直径3.5まで・中/約直径4まで・大/約直径5まで
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
【簡単な設置】ホルダーを設置したい場所に添付のねじで、クランプをボートなどに相応しいサイズに調整し、しっかりと取り付けば完成。
用途【アウトドアに最適】釣竿・パラソル・傘の固定にお使い頂けるポールホルダーです。海風の強い船の上でも釣竿を固定できます。突風などの風で倒れやすいパラソルも固定できます。
市場に出回っているほとんどのフィッシングボックスに適応しています。
材質アルミマグネシウム合金
質量(g)108
直径(Φmm)【ホルダー】19~26
寸法(cm)【ロッドホルダー台】3.6×5.8
直径2.1~3.0mのパラソルに。パラソルの支柱径にあわせて調節できるスペーサー付。
用途手締め固定用ボルトでしっかりとパラソルを固定します。
材質ベース:鉄鋳物 ポール:スチール アダプタ:ポリプロピレン
質量(kg)約22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)530×515
構造組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Φ530×H515mm 支柱内径:Φ40mm
支柱径(Φmm)40
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
バラをモチーフにしたアンティークなパラソルベースです。
用途パラソルを立てる固定ベースです。
材質鉄鋳物・スチール・ポリプロピレン
構造組立式
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁に薄型の樹脂ベース(BMベース)で固定するパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。樹脂ベース(BMベース)はボート縁にしっかりネジで固定します。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソルスタンド部分にl字プレート金具&樹脂パーツ採用。 全樹脂タイプのパラソルスタンドより、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース
セット内容パラソルスタンド(ガンネル用)×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1
材質樹脂/ゴム
タイプ水平面取付
ベース寸法(mm)90×68×23
ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36
ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの縁(上面、平面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース
セット内容パイプベース(ソケット)II×1、ギア付シャフトII(樹脂ナット付き)×2、ノブソケットL×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1
材質樹脂/ゴム
タイプ水平面取付
ベース寸法(mm)90×68×23
ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36
ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥7,098
税込¥7,808
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの側面(壁面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース
セット内容パラソルスタンド(サイドベースセット用)×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1
材質樹脂/ゴム
タイプ壁面取付
ベース寸法(mm)90×68×23
ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36
ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1
材質樹脂/アルミ/ゴム
タイプステップレール専用
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
「パラシェード」は、重り不要で取り付け簡単、突っ張り棒1本式の画期的なパラソルです。店舗やショールームもおしゃれな雰囲気に早変わり!。現場での即席日よけスペースも確保できます。本製品は、一般住宅向け販売だけではなく、飲食店様や商業施設など業務目的にもご使用いただいています。
用途夏場の日差し対策に。店先の雨よけ・日よけに。
形状ハーフ
たっぷり20本掛けパラソル型(小物干しハンガー)たくさん干せる20本掛け大型サイズのパラソルハンガー。
物干し竿にフックをひっかけるだけで、ストッパーがスライドし、竿をしっかり挟んで固定。フックを握りこんで開く必要がありません。
アームの長さは約37cmと長めなので、洗濯物がゆったり掛けられます。タオルバーに最適。
材質ポリプロピレン
寸法(cm)Φ83×49
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タオルなどをたっぷり20枚干せるパラソル型物干しハンガーです。バネ付きクリップで洗濯物をしっかり固定できます。ロープに掛けるときもズレにくい折り返しフック仕様。使わないときは傘を閉じるようにスリムに折りたたんでフックなどで掛けて収納できます。
材質ポリプロピレン、PE被膜鉄線
色ホワイト
高さ(mm)400
質量(g)615
幅(cm)815
奥行き(cm)815
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ワイドに干せる丈夫なワイヤーアームのパラソルハンガー。マンションなどの低い竿にも、吊り手が短いので洗濯物がつきにくいです。簡易キャッチ式なので片手で竿に掛けるだけで、簡単に竿を固定します。アーム20本は丈夫なPE被膜鉄線です。端ピンチ付きなので、風で洗濯物が飛ばされない様、しっかりはさみます。最大32cm幅のタオルなど、洗濯物が一度に20枚干せます。
用途洗濯ハンガー パラソルハンガー タコ足ハンガー タオル干し 洗濯物干し
材質ポリプロピレン、PE被膜鉄線
直径×高さ(cm)95×34
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード