よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
幅(mm)100
長さ(m)38
アズワン品番6-711-51
1箱(12個)
¥56,900
税込¥62,590
翌々日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。
防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
色半透明
軟化点(℃)68
台紙台紙付
電子レンジ△
アズワン品番2-8265-11
仕様交換用替刃(5枚入)
1袋(5枚)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質ABS樹脂
アズワン品番2-8265-01
付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個
寸法(mm)171×120×144
1個
¥14,652
税込¥16,117
当日出荷
パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)110×150×150
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
アズワン品番6-711-52
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
パラフィルムをスムースに引き出し、きれいにカットできます。スライド式の安全カッターで、フィルムにダメージを与えずに切ることができます。
材質ABSプラスチック
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×171×156mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
アズワン品番6-716-01
TGK品番716-55-82-50
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)160×211×185mm
1個
¥13,167
税込¥14,484
当日出荷
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
仕様50mm幅/100mm幅兼用
TGK品番814-55-82-01
品番7016-50
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
無色半透明で無毒性。伸縮自在で気密性に優れている。加熱可逆性がある。検体や薬品を浸さない。伸縮自在なので様々な形状に適合
仕様●サイズ:M/2in.×250ft.●使用温度範囲:7-32℃●カラー:パープル●材質:パラフィン
アズワン品番65-4343-45
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
材質パラフィン
約100mmパラフィルムは1個、約50mmパラフィルムは2個収納可能
仕様●材質:アクリル●サイズL×W×H(mm):152×121×152●※パラフィルムをカットするためのカッターなどは付属していません。取り出したパラフィルムはハサミなどで切ってご使用ください。●入数:1個×1包
アズワン品番65-5642-38
1個
¥15,980
税込¥17,578
63日以内出荷
本体寸法(mm)130×150×140H
1個
¥8,890
税込¥9,779
3日以内出荷
2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
付属品替刃×1個
材質ABS
2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。
パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。
カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
材質ABS
付属品替刃×1個
アズワン品番6-716-02
仕様替刃
1個
¥683
税込¥751
当日出荷
1セット(5個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質PE(ポリエチレン)系フィルム
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
幅(cm)10
長さ(m)152
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬品
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
材質シリコン
質量(kg)0.1
色青2入、緑2入
使用温度範囲(℃)-40~+180
高さH(mm)30
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-40~180
高さH(mm)30
パラフィルム用アクセサリ。パラフィルムをスムーズに切ることができる。替え刃付き
仕様●サイズ:幅125cm×丈90cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-08
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
パラフィルム用アクセサリ。パラフィルムをスムーズに切ることができる。替え刃付き
仕様●サイズ:幅125cm×丈60cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-05
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
パラフィルム用アクセサリ
仕様●サイズ:幅125cm×丈200cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3920-93
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
経済的かつ高収率で迅速な機器
4分以内に95%のDNA・RNAの溶出ができます。
6つの異なるサンプルを同時に適用できます
0.2~0.5mlの緩衝液で溶出に十分です(高濃度)
使用例:アガロースゲルからDNAやRNAを抽出します。
1時間以内にサンプルを精製することが可能です。
溶出が不完全な場合は緩衝液を交換して2回目の試行が可能です。
サンプルプレートには使い捨てパラフィルムを使用しているため、コンタミネーションの心配はありません。
溶出には0.2~0.5mlの緩衝液で十分です。
仕様●サイズ:W290×D135×H150mm●重量:1.8kg
アズワン品番67-6658-68
1台
¥299,800
税込¥329,780
33日以内出荷
衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材です。底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。
材質ウレタンエラストマー
耐荷重(kg)約100(4枚にて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×5
1セット(4枚)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
関連キーワード