13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水
ケーブル長(m)10
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
芯数2
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
寸法H3(mm)89
取付姿勢水平
型式承認番号L1038号
最大表示量(m3)999999.9
計量範囲100
計測方式軸流羽根車式
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)0.1
適合流体水
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
適合流体水
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
適合流体水
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式
寸法W(mm)108
最小目盛1
適合流体水
型式承認番号第L1031号
使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50
最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)10
流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)420
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
計量範囲100
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
最大表示量(m3)999999.9
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。
結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水
ねじ金門ネジ
ケーブル長(m)1.5
材質(ケース)CAC804(無塗装)
芯数2
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
計量範囲100
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)0.1
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水
仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)
適合フランジ上水フランジ
ケーブル長(m)10
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
芯数2
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
寸法H3(mm)89
寸法n(mm)4
取付姿勢水平
型式承認番号L1038号
最大表示量(m3)999999.9
計量範囲100
計測方式軸流羽根車式
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)0.1
見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体水
最高使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
取付姿勢水平
圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)30
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
寸法n(mm)4
最大表示量(m3)999999.9
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
たて形軸流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式
質量(kg)4.8
容量30m3/h(0.1MPaの時※参考)
寸法L(mm)245
寸法H(mm)150
口径(Φmm)50
寸法l(mm)23
寸法W(mm)126
寸法h(mm)66
最小目盛1
適合流体水
型式承認番号第L093号
使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80
最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)16
流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)
計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)700
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度55℃以下
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
最大表示9.999.9m3
表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
周囲湿度(%RH)0~100
流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)
文字サイズNKDA型の1.8倍
寸法H3(mm)70
取付姿勢水平
適合流体水
関連資料取扱説明書(1.3MB)
計量範囲100
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。
電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。
12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。
接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、電池電磁水道メーター
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-20~+60
外形寸法(mm)100.2×139×41
出力8ビット電文出力(A1、A2、2線)、パルス出力(オープンドレイン)
電源チリ有無電池
構造防雨構造
表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示
入力8ビット電文入力(A1、A2、2線)、パルス入力(オープンドレインまたはオープンコレクタ)
取付場所屋外壁掛設置
警告過大流量、漏水1警告、逆流検出警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー
伝送距離(m)200
耐用年数(年)設置後8
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
関連キーワード