156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様D2-115180F 適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能 質量(kg)34.3 外寸(mm)1150×1800×150
1枚ほか
42,980 税込47,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・160180 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1385 幅(mm)330 質量(kg)61.0 高さ(mm)145 間口(mm)1800 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1600
1枚
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1tフレコン並列2個載せができる超大型パレットです。上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R2-1122F-BL トラスコ品番761-6601 幅(mm)350 質量(kg)48.8 高さ(mm)180 間口(mm)2200 外寸(mm)2200×1100×180 中央桁幅(mm)800 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)350×70 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
59,980 税込65,978
欠品中

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・110160 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1113 幅(mm)330 質量(kg)37.5 高さ(mm)145 間口(mm)1600 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
41,980 税込46,178
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・150180 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1369 幅(mm)330 質量(kg)55.0 高さ(mm)145 間口(mm)1800 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1500
1枚
66,980 税込73,678
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・110180 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1130 幅(mm)330 質量(kg)41.5 高さ(mm)145 間口(mm)1800 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
46,980 税込51,678
翌々日出荷

10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様R2-115180F 適合両面使用型、2方差し、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能 質量(kg)36.4 外寸(mm)1150×1800×150
1枚ほか
46,980 税込51,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー) 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番299-7673 幅(mm)300 質量(kg)13.9 高さ(mm)150 間口(mm)1400 最大荷重(N)(動)9807、(静)39227 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・160160 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1377 幅(mm)330 質量(kg)53.5 高さ(mm)145 間口(mm)1600 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1600
1枚
57,980 税込63,778
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・130160 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1237 幅(mm)330 質量(kg)44.0 高さ(mm)145 間口(mm)1600 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1300
1枚
43,980 税込48,378
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・110170 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1121 幅(mm)330 質量(kg)39.5 高さ(mm)145 間口(mm)1700 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
41,980 税込46,178
翌々日出荷

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・120180 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1199 幅(mm)330 質量(kg)44.5 高さ(mm)145 間口(mm)1800 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1200
1枚
52,980 税込58,278
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・140160 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1300 幅(mm)330 質量(kg)47.0 高さ(mm)145 間口(mm)1600 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1400
1枚
55,980 税込61,578
翌々日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・140180 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1326 幅(mm)330 質量(kg)52.0 高さ(mm)145 間口(mm)1800 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1400
1枚
55,980 税込61,578
翌々日出荷

高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
1式(4個)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプコイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管、農産物の保管、箱詰軽量製品の保管、軽量大型プレス品、少量生産品の保管・運搬 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオクールパレット用樹脂製パレットカバーです。太陽光や外気をブロックします
用途発泡スチロール製大型保冷・保温箱「バイオクールパレット」のカバー等として 材質樹脂フィルム 寸法(cm)102×102×107
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・130180 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1253 幅(mm)330 質量(kg)49.0 高さ(mm)145 間口(mm)1800 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1300
1枚
59,980 税込65,978
翌々日出荷

運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備しています。目量が2段階に切り替えできます。検定品もございます。お問い合わせください。
用途工場内、入庫、出庫など在庫管理。 2018年トラスコ掲載ページ8 1225
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブプレートやセンターレールで補強された6輪仕様ですので、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナを2列にならべて載せることができる便利なコンテナ台車です。 省スペース性、安定性ともに優れています。 50Lのコンテナ2台を収納できるサイズ(530×732)にも調整可能 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
13,400 税込14,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役。表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示。省エネ志向のオートパワーオフ機能
材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン 全長(mm)1910 全高(mm)1170 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73 フォーク長さ(mm)1350 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60 フォーク外幅(mm)590 フォーク内幅(mm)210
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品を載せたまま段積みが可能です。未使用時は折りたたみ、ネスティング収納が可能です。
用途大型商品や家具などの移動と保管に最適です。 仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個旋回仕様 トラスコ品番467-7366 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2010×1145×1855 塗装色ライトブルー キャスター金具新素材特殊鋼 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1920×1085×1615
1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷

ワコーパレットマルチウエイト
コンクリートでの成形品です。
用途大型テント用、道路分離帯用固定おもり 材質コンクリート 仕様吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットHH-R2・116200両面二方差し グレー
低発泡タイプのパレットです。超大型パレットです。大型商品の運搬や保管に最適です。
種別両面二方差し 材質再生ポリプロピレン(PP) グレー 高さ(mm)140 奥行(mm)1160 間口(mm)2000 静荷重(kg)最大4000 適合機器フォークリフト アズワン品番64-5043-84 メーカー商品コード132-5844 中央桁幅(mm)540 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)285×70 最大動荷重(kg)1000
1枚
52,980 税込58,278
5日以内出荷

フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ 形式水平収納 棚間隔(mm)130
1台
209,000 税込229,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・150160 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1351 幅(mm)330 質量(kg)51.0 高さ(mm)145 間口(mm)1600 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1500
1枚
55,980 税込61,578
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・130170 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1245 幅(mm)330 質量(kg)46.5 高さ(mm)145 間口(mm)1700 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1300
1枚
52,980 税込58,278
翌々日出荷

パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55 高さ(mm)計量台:260 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m)5 計量皿寸法W(mm)1100 計量皿寸法D(mm)1100 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 外形寸法D(mm)1100 外形寸法W(mm)1100 外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・120160 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1172 幅(mm)330 質量(kg)41.0 高さ(mm)145 間口(mm)1600 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1200
1枚
46,980 税込51,678
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・120170 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1181 幅(mm)330 質量(kg)43.0 高さ(mm)145 間口(mm)1700 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1200
1枚
41,980 税込46,178
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・140170 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1318 幅(mm)330 質量(kg)49.5 高さ(mm)145 間口(mm)1700 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1400
1枚
55,980 税込61,578
翌々日出荷

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

多機能で出張に最適なビジネスバッグです。 ガーメント付きでスーツが収納できます。 メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド ブラック 仕様【キャリーサポーター】あり 材質【表装】ポリエステル 質量(g)1600 容量(L)35 ベルト長さ(mm)【ショルダー】800~1640 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×350 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】390×40×320、【メインルーム】460×150×340 ダイヤル式ファスナーロック ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【タブレットポケット】270×170、【書類収納ポケット部】460×265、【メッシュポケット部×2】約235×245、【スーツ収納部/メッシュポケット×2】各230×290、【スーツ収納部/ガーメント】480×900
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類台ばかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)1200 質量(kg)96 電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz 外形寸法D(mm)1100 外形寸法W(mm)1100 外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100 動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 風袋引方法デジタル風袋引き機能 ひょう量単位kg
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 消費電力(VA)約20
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)