99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-4076 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)44 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1個ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

三甲(サンコー)パレット D4-068100H 黒
材質リサイクルPP 外寸(mm)1000×680×137
1枚ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)19.5 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

1枚ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応) 質量(kg)4 積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 外寸(mm)1100×1100×120
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)全開 トラスコ品番462-4131 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)36 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ490 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)340
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)18 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

1111サイズパレットのハーフサイズです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 型式片面二方差し 質量(kg)4 高さ(mm)120 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×550×120 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)550
1枚ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。 仕様側面一面ファスナー付 材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング 厚さ(mm)0.1
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 扉開閉方式全開
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプコイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター)ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番512-5863 材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ 質量(kg)50 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1500 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール タイプクロムフリータイプ 脚高(mm)100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-3754 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)50 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1500 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付)
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
積載段数(段)2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイションメッシュパレット
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。
積載段数(段)4
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイション吊りパレット
HPGL型は吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
線径(Φmm)6 表面処理溶融亜鉛メッキ 金網ピッチ(mm)50×50 扉開閉方式上半分のみ開閉(前後) 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に 仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質スチール、キャスター:ゴム キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 脚高(mm)100
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。 仕様ゲート半開 材質スチール、表面処理:粉体塗装 タイプ屋内仕様タイプ 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 積載段数(段)4
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-8 材質スチール(三価クロムメッキ) 質量(kg)46 線径(Φmm)6.4 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100mm 折りたたみ時高さ(mm)200~250 外寸法・高さ(mm)850 外寸法・奥行(mm)1000 外寸法・間口(mm)800 有効内寸法・間口(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)700
1個
40,200 税込44,220
当日出荷

焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。 糸入りで強度的に優れています。 中の商品の判別が可能です。
仕様側面一面ファスナー付 材質ポリオレフィン系樹脂 厚さ(mm)0.23
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製 タイプ両開き/半開 金網ピッチ(mm)50 × 50 線径(mm)6 積載段数(段)4 段
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープタイプ。工場内のメッシュパレットに被せるシート。カバーをかけたまま段積みが可能です。広げると一枚の物シートがマジックテープで箱形カバー。
材質ポリエチレン(PE糸入り) 厚さ(mm)0.25 透明
1枚(1枚)
17,100 税込18,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
1個ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ ピッチ(mm)網:50×50 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。 仕様ゲート半開 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。 セット内容面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本) 材質面材:ポリプロピレン(PP)結束帯:ナイロン
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。) タイプニューマルチタイプ 線径(Φmm)6.4 脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)4
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)両面開きで取り出しができます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)