材質低発泡PE
質量(kg)23
色ライトブルー
外寸(mm)1100×800×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
質量(kg)14.4
色ライトブルー
外寸(mm)1100×800×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱可能で必要な時に取付可能です。
耐荷重(kg)100
仕様サイドフック固定式
材質スチール焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
中間棚1枚付で積載力倍増!
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスが高いと好評な「スーパーFXカーゴ」です。車輪には4輪とも360度回転(4輪自在)するので、取り回しが簡単です。前の2つの車輪にはストッパー付き。床板は軽くて丈夫な樹脂製です。折りたたみ時に底板が倒れてこないようにストッパーが付いています。
バーの止具を樹脂から鉄製へ変更し、バーが止めやすくなりました。塗装をレザーコートへ変更し、従来品より塗装が剥げにくくなりました。
用途荷役運搬用
色アイボリー
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
関連キーワード