20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径M20X1 取付ねじM20×1 パイプ形状Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱カバー付き。
用途キッチン用 長さ(mm)400 ねじ径M20X1 付属品アダプター(5個) 取付ねじM20×1 パイプ長(mm)400 パイプ形状Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール パイプ形状Sパイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応機種GQ-541MW、GQ-541MWK 関連資料(0.1MB) グリーン購入法適合
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)湯沸シャワー
三栄水栓製断熱カバー出湯管の取替え用シャワー。 ボタン操作でシャワー・ストレートに切替え可能。
用途キッチン用 材質ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付背面が窓の際、上下の枠としての取付部材
グリーン購入法適合
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷