139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸 仕様指先補強 厚さ(mm)約1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。 厚さ(mm)1
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
1双ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ 定期注文 動画あり
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15
1袋(12双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首ゴムタイプ
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手によく馴染みます シモンロゴ入り 牛本革の特徴 1.柔軟性に富む 2.摩耗に強い 3.油汚れに強い 4.使い込むほど手に馴染む
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等 仕様袖付き、親指/丸指型 メーカー商品コード4130715
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。 厚さ(mm)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)148 消費電力(W)最大3.5 電源USB電源(DC 5V) ハネ径(cm)約11 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲最大45度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14 切タイマー10時間
1台
1,990 税込2,189
欠品中

フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業 材質手袋/ナイロン ブラック 機能フィット感、通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 ゲージ数13
1双ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


原手は15ゲージの極薄編みなので軽くて柔らかいです。すべり止めには通気性のある樹脂を使用しているので、360°ムレにくいです。(液体の透過性もあります。)。タッチパネル対応、着けたままスマホも操作できます。
材質手袋:ナイロン、スパンデックス、コーティング:合成ゴム ブラック
1双
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 酸素禁油処理品です。 グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316 バルブ型式パワフルロック式 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056B バルブ種類ニードルバルブ
1台ほか
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オプティマのレッドトップは、一般乗用車のコンパクトなサイズでありながら、大型ディーゼルエンジンも始動できるパワフルなスターターバッテリーです。オフロードやレーシングカーなど、厳しい条件下での走行が求められている車輌に最適です。車のエンジンキーを回した瞬間に力強いスターティングパワーを生 み出すレッドトップは、世界中のプロのユーザーの皆様から高く評価されています。パワーの秘密は、オプティマ独自のスパイラルセルテクノロジー。-40度C~+40度Cという幅広い状況下でも強力なスターティングパワーを提供し、耐振動性、耐衝撃性にも比類ない性能を発揮します。丈夫で液漏れしない構造が長寿命とメンテナンスフリーを実現しました。もちろん一般の乗用車にも最高のパフォーマンスを提供します。エンジンスタートを主な目的するのがレッドトップ。瞬発力を重視した性能特性です。ディープサイクル度はブルートップ、イエロートップより低くなり50回ほどとなります。
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い作業スペースに手元を明るく照らすLEDライト、Wファンで塗料のニオイを吸引・排出するダクト付き塗装ブース
仕様●サイズ:組立時幅545×高さ350×奥行460(mm)●折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm):質量●5.02kg:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、ホース、ACアダプタ、電源コード、トップ用LEDライトチューブ、サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本、回転台、日本語説明書:ダクト長●355~1550(mm):電源ケーブル長●約1500mm:定格電圧●AC100V 50/60Hz:最大風量●9立方メートル/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●2340lm:材質●ABS:0
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

噴射をしないときはモーターが自動で止まるオートストップ機能付です。本機裏に洗車時の洗剤散布に便利な洗剤ボトルが付属します。
質量(kg)8.6 電源(V)AC 100(50/60Hz) 定格出力(W)1400 最高圧力(MPa)8 ホース長さ(m)10 吐出水量(L/min)6 吸水方式常温水道水(40℃以下)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイレゾオーディオを提供するレトロスタイルのテーブルトップワイヤレススピーカー”D32”はバッテリーを内蔵していることで場所やデバイスに縛られることなく自由な環境で高音質なオーディオを楽しむことが可能なスピーカーです。有線・無線共にハイレゾ認定がされているサウンドクオリティで計60Wの定格出力によるパワフルなサウンドを表現致します。Airplay2に対応しているのでAppleデバイスと合わせて使用することでより高音質で快適な使用感を得られます。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

ハイレゾオーディオを提供するレトロスタイルのテーブルトップワイヤレススピーカー”D32”はバッテリーを内蔵していることで場所やデバイスに縛られることなく自由な環境で高音質なオーディオを楽しむことが可能なスピーカーです。有線・無線共にハイレゾ認定がされているサウンドクオリティで計60Wの定格出力によるパワフルなサウンドを表現致します。Airplay2に対応しているのでAppleデバイスと合わせて使用することでより高音質で快適な使用感を得られます。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策 付属品取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)320 消費電力(W)約7 電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット) ファン径(cm)9(3枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4 風向【上下】90°
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1 EN388規格EN388
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示機能搭載の小型ハンディファン。バッテリー残量表示機能を搭載。自立スタンド機能をもつカラビナ付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)115 電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh 入力USB-C(5V/1A) 風量3段階(弱・中・強) 充電時間約3時間 ファン径(cm)4.5(7枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。 ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途農作業、ガーデニング。軽作業、運送業など 仕様指先補強、RoHS2.0対応 厚さ(mm)約1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本品質で、汗対策も万全。 信頼の消臭パワー パワフルな消臭力を備えたマテリアルで、定番ポロも一新。
混率(%)ポリエステル100 仕様左胸ポケットワンポイント刺繍 種別長袖ポロシャツ タイプ速乾、日本製、消臭 袖丈長袖
1着
3,390 税込3,729
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアした、優秀素材のウェアです。不快なパチパチやまとわりつきを解消しました。またチリ・ホコリの付着や可燃性物質などへの引火・爆発を防止。パソコンや通信機器の誤作動・雑音発生も防ぎます。静電気トラブルなどを防止し、危険な現場での安全をより高いレベルで確保します。
仕様内ポケット付左胸、左腕ペンさし付腰アジャスタ付 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別半袖ブルゾン 材質ソフトバーバリー シリーズジョイステーションシリーズ 混率(%)ポリエステル:60、綿:40 対応シーズン春夏 名入れ
1着
5,390 税込5,929
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアした、優秀素材のウェアです。不快なパチパチやまとわりつきを解消しました。またチリ・ホコリの付着や可燃性物質などへの引火・爆発を防止。パソコンや通信機器の誤作動・雑音発生も防ぎます。静電気トラブルなどを防止し、危険な現場での安全をより高いレベルで確保します。
仕様左胸ダブルポケット左腕ペンさし付 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別半袖シャツ 材質ソフトバーバリー シリーズジョイステーションシリーズ 混率(%)ポリエステル:60、綿:40 対応シーズン春夏 名入れ 袖丈半袖
1枚
5,290 税込5,819
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

【高い防風性と異次元の動き易さが高次元に融合。近未来系ハイブリットジャケット生誕!】。ボディは防風ラミネートを使用した三層素材を使用し高い防風性を実現。表生地にはデュポン社製ストレッチハニカムリップを使用し、高級感あふれる外観と適度な伸縮性を両立。裏生地にはブロックフリースを使用。暖かい着心地を実現します。袖は、腕の形や可動域を考慮して成形された3Dパワフルストレッチリブ素材を採用し、開放感溢れる圧倒的な動き易さを実現します。ファスナーやドット釦などの各資材は国内YKK製を使用。細部にまで品質に拘っています。
種別長袖ジャケット 機能防風、ストレッチ 混率(%)(表面・裏面・袖)ポリエステル100 仕様引き手を固定するベルトつきでフルクローズでもスマート、右胸縦ポケット、動きやすいリブ袖 生地表面:防風ストレッチハニカムリップ、裏面:ブロックフリース、袖:パワフルストレッチリブ
1着
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定番ロングセラーの調理衣シリーズ。丈夫でパワフルな抗菌力と安全性に配慮した安心素材。食中毒の原因となる[黄色ブドウ球菌]などの特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果。100回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく肌に優しいから安心です。
用途厨房向けユニフォーム 仕様両腰ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能抗菌 生地ポプリン 性別女性用
1着
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定番ロングセラーの調理衣シリーズ。丈夫でパワフルな抗菌力と安全性に配慮した安心素材。食中毒の原因となる[黄色ブドウ球菌]などの特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果。1回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく肌に優しいから安心です。
用途厨房向けユニフォーム ホワイト 仕様両腰ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能抗菌 生地ポプリン 性別女性用
1着
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番ロングセラーの調理衣シリーズ。丈夫でパワフルな抗菌力と安全性に配慮した安心素材。食中毒の原因となる[黄色ブドウ球菌]などの特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果。100回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく肌に優しいから安心です。
用途厨房向けユニフォーム 仕様ラグラン袖、両腰ポケット ホワイト 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能抗菌 生地ポプリン 性別女性用
1着
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番ロングセラーの調理衣シリーズ。丈夫でパワフルな抗菌力と安全性に配慮した安心素材。食中毒の原因となる[黄色ブドウ球菌]などの特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果。100回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく肌に優しいから安心です。
用途厨房向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、両腰ポケット サックス 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能抗菌 生地ポプリン 性別女性用
1着
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番ロングセラーの調理衣シリーズ。丈夫でパワフルな抗菌力と安全性に配慮した安心素材。食中毒の原因となる[黄色ブドウ球菌]などの特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果。100回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく肌に優しいから安心です。
用途厨房向けユニフォーム 仕様ラグラン袖、両腰ポケット ホワイト 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能抗菌 生地ポプリン 性別女性用
1着
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番ロングセラーの調理衣シリーズ。丈夫でパワフルな抗菌力と安全性に配慮した安心素材。食中毒の原因となる[黄色ブドウ球菌]などの特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果。100回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく肌に優しいから安心です。
用途厨房向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、左胸・両腰ポケット サックス 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能抗菌 生地ポプリン 性別男性用
1着
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)