仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A最大直流抵抗 = 33mΩ長さ = 41mm奥行き = 25.5mm高さ = 39mm寸法 = 41 x 25.5 x 39mmアモルファスチョークコイル LDFMシリーズ. インバータ、電源ノイズ対策用コモンモードチョークコイル 高透磁率コアにより大幅に小型化 直流抵抗が抑えられ低発熱
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
インダクタンス(H)10 m
シリーズWE-CMB HC
寸法(mm)23×13×28
取付ラジアル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様インダクタンス:100 μH最大直流電流:10A取り付けタイプ:スルーホール最大直流抵抗:15mΩ許容差:±25%直径:34mm高さ:20寸法:34 (Dia.) x 20mmコア材料:フェライトシリーズ:NAC-10端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 360mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 160mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 25Ω許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 10mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -25℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
取付アキシャル
直径(Φmm)5.2
材質(コア)フェライト
シリーズLBC
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 420mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 7.7A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 14.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 14.8mm高さ = 15.8mm寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 12mmシリーズ = WE-FAMI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 34mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 39Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 360kHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:7A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-7022-62
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは330μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:1.05A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT
アズワン品番65-7111-22
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは150μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:1.55A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT
アズワン品番65-7112-38
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは680μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:720mA●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT
アズワン品番65-7111-24
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは3.3μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMT
アズワン品番65-6975-58
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは、インダクタンスが47μHです。この製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.7A●長さ:12mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT
アズワン品番65-7112-75
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタはインダクタンスが4.7μHです。この製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT
アズワン品番65-7111-09
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 145mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
関連キーワード