ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)1.4×3
ノズル長(mm)22
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
Easy Lock対応です。
2018年トラスコ掲載ページ9 0093
質量(g)28
Easy Lock対応です。
2018年トラスコ掲載ページ9 0093
質量(g)28
Easy Lock対応です。
2018年トラスコ掲載ページ9 0093
Easy Lock対応です。
質量(g)28
2018年トラスコ掲載ページ9 0093
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
ノズル長(mm)約75
ノズル口径(Φmm)約8
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約20
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥839
税込¥923
9日以内出荷
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。
ノズル内径(Φmm)15.8
ノズル長(mm)83.3
ねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)300
質量(g)140
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】4.8、【2.0Mpa】6.4
噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
仕様DXパワーノズル
トラスコ品番363-1087
質量(g)362
パイプ径(Φmm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
全長(mm)約75
材質(本体)アルミ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業性をUP!
用途に合わせエアーブロー。
トラスコ品番805-0888
ノズル長(mm)15
ノズル口径(Φmm)1×12
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
全長(mm)1105
質量(g)716
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
空気接続口OPBプラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。
ノズル取付部G1/8
Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4336
適合機種HD4/8C、HDS4/7、HD8/20G、HD9/23G
質量(g)28
品名パワーノズル 洗浄剤散布用 25° 250
2018年トラスコ掲載ページ9 0093
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ノズルチップです。
仕様●仕様:25°(パワーノズル)/ノズルサイズ075
アズワン品番67-5808-96
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
ノズルチップです。
仕様●仕様:25°(パワーノズル)/ノズルサイズ048
アズワン品番67-5808-98
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
パワーノズルは、業務用高圧洗浄機に取り付けて使用するノズルで、特に強力な洗浄力が求められる業務用清掃作業向け商品です。
ノズルは、特に頑固な汚れや広範囲の清掃作業に対して効果的です。
工場や建設現場、大型重機の清掃ほか、外壁や道路の清掃などで効果を発揮します。
。
ノズルサイズ:34。
角度 (°):15。
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。
適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)
角度(°)15
ノズル34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ノズルチップです。
仕様●仕様:25°(パワーノズル)/ノズルサイズ047
アズワン品番67-5809-64
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
ノズルチップです。
仕様●仕様:25°(パワーノズル)/ノズルサイズ042
アズワン品番67-5809-63
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
用途製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。
トラスコ品番868-8847
材質ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン
幅(mm)65.5
高さ(mm)23.9
質量(g)350
奥行(mm)25.2
電源(V)DC24V±10%
消費電力(mA)90
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
15°パワーノズルです。
仕様●仕様:HD13/35Ge用●情報:耐圧350bar(35Mpa)
アズワン品番67-5809-91
1個
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
パワーノズルは、高圧洗浄機に取り付けることで洗浄力をアップさせるアクセサリーです。
高圧洗浄機の水圧を効果的に集中させ、通常のノズルに比べて、頑固な汚れなどを洗浄できます。
こちらの商品はHD 4/8 Classic 専用のものとなります。
適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz
接続ねじM22×1.5
ノズル33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ