30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。 付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書 質量(kg)3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100 針径×長さL(Φmm×mm)3×180 定格時間(分)30 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性のある超特殊鋼銅線。
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束がはくり作業に威力を発揮。 針長(mm)180
1箱(100本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
1箱(50本)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。 作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)3000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)3.2 定格消費電力(W)300 キャブタイヤコード(m)2.5 定格時間(分)30 付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本 高さ(mm)225.2 全長(mm)520 針の標準の長さ(mm)180 針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15 種別電動式高速多針タガネ 質量(kg)4.5 トラスコ品番116-6093
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29 仕様軽量タイプ 付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6000 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)158×150 空気消費量(m3/min)0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)150 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

ニードル 汎用 モノタロウ 動画あり
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。 長さ(mm)180
1箱(100本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体) 針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本) 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6026 質量(kg)2.4 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

1個
229 税込252
3日以内出荷



SHINANO(信濃機販)ニードルスケーラー
無負荷打撃数(min-1)4000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番443-0018 全長(mm)274 質量(kg)2.19 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4 適合寸法(mm)【針】3×180
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体) 針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12 仕様低振動タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6034 質量(kg)2.75 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷


作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体) 針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6042 質量(kg)2.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

幻獣の中でも、世界各地に伝承が残り、マジカルな技を数多く持つ「ドラゴン」軍と、ケモノ系幻獣や巨人系幻獣からパワーファイターを集めた「ビースト」軍とを対決させる対戦形式の図鑑。ドラゴン軍20体、ビースト軍20体が対戦し、どちらの軍が勝つかを決定。さらに勝利チームの中から最強の”凶獣王”を決定する。
判型A5 ページ数160 初版年月2024/04/10
1冊
1,200 税込1,320
4日以内出荷

クリアフッ素コートフック&しなやかなPEラインの太軸超貫通ツインアシスト。超貫通クリアフッ素加工ヘビースパークフックのSPJリア用ツインタイプ。中芯無しのソフトタイプでリアフックに最適。高強度太軸フックなのでマグロ、カンパチ、ヒラマサ、ブリなどのパワーファイターに太いメインラインと高ドラグテンションで挑める。様々なジグ、状況に対応する2cm、3cm、4cmの3タイプ、3フックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(2セット)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリアフッ素コートフック&しなやかなPEラインの太軸超貫通シングルアシスト。超貫通クリアフッ素加工ヘビースパークフックのシングルタイプ。中芯無しのソフトタイプで、ハイピッチではソフトタイプのフロント、スローピッチではリア用として使用可能。高強度太軸フックなのでマグロ、カンパチ、ヒラマサ、ブリなどのパワーファイターに太いメインラインと高ドラグテンションで挑める。様々なジグ、状況に対応する2cm、3cm、4cmの3タイプ、5フックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(2本)ほか
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Shout! シャウト!ヘビースパーク
超貫通性能はそのままに防錆性能を強化。対大型魚設計「ヘビースパーク」。スローピッチジャーク専用設計のフックとして人気の「スパーク」フックを強度、貫通性能、防錆性能において強化。ヒラマサ、カンパチ、マグロなどのパワーファイターに対応する太軸設計。新採用の「クリアフッ素コート」は、TCフッ素コートに匹敵する摩擦係数で抜群の貫通性能を発揮する。加えて、高い防錆性能を併せ持った特殊コーティング。死角無しの鉄壁ジギングフックの理想形、それが「ヘビースパーク」だ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(7本)ほか
559 税込615
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアフッ素コートフック&中芯ありPEラインの太軸超貫通・段差型ダブルアシスト。超貫通クリアフッ素加工ヘビースパークフックのギャップ(段差)タイプ。エステルの中芯が入ったハードタイプでリーダーやジグに絡みにくくフロントフックに最適。中芯がエステルラインなので折りグセが付いても引っ張れば元に戻る。高強度太軸フックなのでマグロ、カンパチ、ヒラマサ、ブリなどのパワーファイターに太いメインラインと高ドラグテンションで挑める。様々なジグ、状況に対応する5フックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(1セット)ほか
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアフッ素コートフック&中芯ありPEラインの太軸超貫通ツインアシスト。超貫通クリアフッ素加工ヘビースパークフックのSPJフロント用ツインタイプ。エステルの中芯が入ったハードタイプでフロントフックに最適。中芯がエステルラインなので折りグセが付いても引っ張れば元に戻る。高強度太軸フックなのでマグロ、カンパチ、ヒラマサ、ブリなどのパワーファイターに太いメインラインと高ドラグ_x0003_テンションで挑める。様々なジグ、状況に対応する2cm、3cm、4cmの3タイプ、3フックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(2セット)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリアフッ素コートフック&中芯ありPEラインの太軸超貫通シングルアシスト。超貫通クリアフッ素加工ベビースパークフックのシングルタイプ。ハイピッチでもスローピッチでもフロント用として使用可能。エステルの中芯が入ったハードタイプでフロントフックに最適。中芯がエステルラインなので折りグセが付いても引っ張れば元に戻る。高強度太軸フックなのでマグロ、カンパチ、ヒラマサ、ブリなどのパワーファイターに太いメインラインと高ドラグテンションで挑める。様々なジグ、状況に対応する2cm、3cm、4cmの3タイプ、5フックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(3本)ほか
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.フック ロッキンロー
*EXヘビーワイヤー採用。強度に優れ、大型魚の強靭なパワーにも真っ向から対峙。 *吸込みの良さとフッキング性能を追求した、ベストバランス設計。 *クエ鈎をベースにした形状は、フックポイントをネムらせることで、ターゲットの上顎などのベストポジションへフッキングする。 *アイに装着されたコイルキーパーは、ワームをがっちりとホールド。劇的にズレを軽減。キーパーにセットしたままでのワーム脱着も可能です。
用途大型魚の強靭なパワーに真っ向から対峙する極太オフセットフック!大型のロックフィッシュやフラットフィッシュは、鋭い歯と強靭なパワーを合わせ持つファイターです。Ar.フック「ロッキンロー」は、エサ釣り用のクエ鈎の形状をベースに研究改良を重ねた専用ワームフックです。大型魚のトルクあるファイトに真っ向から対峙できるエキストラ・ヘビーワイヤー採用。フックポイントをあえてネムらせることで、ターゲットの鋭い歯を避け、上顎などのベストポジションへの確実なフッキングを可能にします。
1パック(3本×1パック)ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テイルウォークワイドパワー ボウ
ヘビーデューティーなボーダーレスベイトロッド。「ボーダーレスに、自由に、あらゆるファイターに挑戦する」。エランワイドパワーシリーズに合わせたヘビーデューティーなベイトロッドシリーズ、それがワイドパワーボウ。ショア/オフショア、フレッシュ/ソルトと、ありとあらゆるフィールドとジャンルでのパワーゲームに全方位対応。キャスティングゲームのみならず、ジギングといったバーチカルの釣りも難なくこなし、。バス、ナマズ、雷魚、シーバス、タコ、青物、怪魚など魚種を選ばず、これ一本で打破していくエクスペディションシリーズ。
全長8'3"(ft.in) 質量(g)282 寸法L1(mm)575 寸法L2(mm)440 グリップタイプA モデル83HD 最大ドラグ(kg)15 仕舞(cm)197 ウエイト【ルアー(g)】最大180、【ライン(PE)】最大10
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

スパイラルXコア+ハイパワーXティップ搭載の硬式先調子のべ竿。強度と粘りを備えたシマノ先進のブランクス「スパイラルXコア」とブレを抑えて振り込み性能を向上させる「ハイパワーXティップ」を搭載したガイドレスシリーズ「ボーダレスGL KⅡモデル」。鯉や野釣り場の大型へらぶななどの淡水の大物はもちろん、長尺は海でグレや黒鯛、スズキなど防波堤のファイター達とも充分に戦えるポテンシャルを秘めています。ホールド性に優れたしっとりグリップ、大物とのやり取りにも安心な非回転式「超感」トップなど攻めのフィーチャーを搭載して、ダイレクトな魚とのやり取りを愉しめるのべ竿の釣りをサポートします。
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)