「パワーブリーズ・メディック」の検索結果
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ59×170×63mm
質量(g)約88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm
質量(g)約186
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様最大呼気量:1200mL
付属品マウスピース×2個、チューブ×1本
材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)マウスピース:60
寸法(mm)178×58×143
抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002
チューブ長さ(mm)260
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
仕様最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー
材質チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)
長さ(mm)(マウスピース)65
寸法(mm)137×70×140
アズワン品番0-9573-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062RSP003
チューブ長さ(mm)278mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様ATS基準適合
付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
材質PC(ポリカーボネート)
測定範囲60~800(L/min)
サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)35
アズワン品番8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
なつかしのまきぶえが入った3種類の楽しいセット!
紙ふうせんと、笛つきゴムふうせん、まきぶえが入った楽しいセットです。
付属のカメレオンマスコットをまきぶえに付けて、舌が伸びたり縮んだり、カメレオンごっこをしてみましょう!
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)203×152
1冊
¥269
税込¥296
当日出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプハイスコープV型(面体)
二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
色レッド
容量(L)33
付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個
材質ナイロン
質量(kg)3.65
収納量(最大)25kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×30×56.5
洗濯方法水洗可
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
性能高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs<
耐熱性-53~246
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
動摩擦係数0.08以下
関連資料カタログ(0.16MB)
危険物の性状非水溶性
使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品トレーニング方法解説書
寸法(mm)90×80×150
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300
アズワン品番0-6969-11
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷