22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールワイヤレスプレゼンター
エコ商品
自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g)本体:57、レシーバー:6 タイプリモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラスクラス2レーザー レーザー波長(nm)640~660 使用場所屋内 アズワン品番64-3939-43 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離約10m レーザー光色赤色 レーザー出力(mW)1以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター 付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)30 タイプリモコンタイプ 電源単四乾電池×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5 連続使用時間(時間)36 機能パワーポイント対応 インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます) ボタン数3ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)650 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 使用場所屋内 レーザー光色レッド レーザー出力(mW)1 レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。 手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth&#174:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。
レーザークラス赤色レーザーポインター クラス1 最大出力(W)0.39未満(レーザー) レーザー波長(nm)640~660 電池単四形乾電池x1 電池寿命12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間 動作距離(m)約20 対応OSロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows&#174:10以降、Windows&#174:8、Windows&#174:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM BluetoothWindows&#174:10以降、Windows&#174:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時) RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー光色レッド タイプリモコン 仕様【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy 電源単四形乾電池x1 連続使用時間12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー) 到達距離(m)20 商品タイプリモコンタイプ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型 仕様鉛フリーはんだ使用 付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ 材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC 幅(mm)26 高さ(mm)5.5 質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5 奥行(mm)17 電源ボタン電池1個(LR43) 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)奥行32 本体寸法(mm)高さ32 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 受信可能距離半径約15m 電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)幅32 使用場所屋内 商品タイプ指輪タイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語) 質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0 タイプリモコンタイプ 電源単4形乾電池2本 機能パワーポイント対応、タイマー機能付 電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180 ビーム径約8mm(距離5m時) レーザー波長(nm)635 ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy 使用場所屋内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3 レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波 レーザー出力(mW)最大1(クラス2) レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 レーザー赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質アルミ ブラック 質量(g)本体:約45、レシーバー:約2 電源リチウムイオン電池 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能ジャイロセンサー機能:あり インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大:1mW未満 ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/515 使用場所屋内 各種認証PSCマーク認証 無線通信方式2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書日本語取扱説明書 通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色レッド タイプリモコンタイプ 機能パワーポイント対応 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ 材質本体・受信器:ABS 幅(mm)22 高さ(mm)10 質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10 奥行(mm)70 最大出力1mW(クラス2) 本体寸法(mm)奥行103 本体寸法(mm)高さ17 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID 受信可能距離半径約30m 本体寸法(mm)幅38 使用場所屋内
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)アルミニウム 電源アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm)110×Φ13 本体質量(g)44(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 連続使用時間約20~25時間 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約20~25 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-80 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。 強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。 プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。 WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。 USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。 同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。 操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。 《製品特長》 ・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー) ・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性 ・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth) ・短時間の充電でも長時間使える
タイプリモコンタイプ セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 質量(g)49.2(電池含む) 対応OS【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 接続方式Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.1×12.1×131.3 接続【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須 センサーモーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ 電池充電式リチウムポリマー(85mAh) 保証期間2年間無償保証 接続端子USB-C ケーブル長(mm)充電ケーブル:140 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離(最大)30m バッテリー寿命充電式:(最長)3ヶ月
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 動画あり
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました! 大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター 「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載 オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。 そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目! 指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。 ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。 イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど セット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き) 対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26 通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0 使用電池単3アルカリ乾電池1本 使用場所屋内 対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5 通信距離(m)最大半径約30
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g)約80(電池含む) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155 電池寿命(時間)約4 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)200 レーザー出力最大1mW ビーム径3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm)532 使用場所屋内・屋外 レーザー光色緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 動画あり
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016 ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800count/inch 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池充電池 ボタン数4ボタン 連続動作時間約15時間 連続待機時間約2400時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約37日 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista インターフェースUSB 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)505~515 使用場所屋内 アズワン品番64-3939-42 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー 動作距離(m)約30 レーザー出力(mW)最大:1以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

使いやすいユニバーサルデザイン設計/本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました カラーユニバーサルデザインで視認性抜群/従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました 電池残量お知らせ機能搭載/バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを防ぐことができます 電源スイッチ付/OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません 光学式ポインティングデバイス採用/軽いタッチの指の操作でマウスを操ることができます パソコンを手元で操作/手元のボタンでマウス操作、パワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了ができます。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信可能です WINDOWSMEDIAPLAYER操作ボタン搭載/リモコンとして使用することが可能です 複数台同時操作可能/1個の受信器に対し、2台以上の本体を通信させることが可能なので、活発な議論を交わす場に役立ちます
レーザー光色グリーン タイプリモコンタイプ 機能パワーポイント対応、マウス機能付 仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光) 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ 材質本体:PC・ABS、受信器:ABS 幅(mm)18 高さ(mm)8 質量(g)本体:約76(電池含む)、受信機:約5 奥行(mm)53 電源単4形乾電池2本 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)レーザー:約4時間(約25℃環境時) / マウス:約60時間 最大出力1mW(クラス2) 本体寸法(mm)奥行125 本体寸法(mm)高さ27 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 インターフェースUSB 受信可能距離半径約30m 到達距離(m)200 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径約5mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉レーザー連続使用:約4時間(約25℃環境時)、マウス連続使用:約60時間 本体寸法(mm)幅32 使用場所屋内 ビーム距離(m)約200m(夜間使用時) 商品タイプリモコンタイプ
1個
65,980 税込72,578
当日出荷


赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。 PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。 PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。 レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。 USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。 電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル 材質ABS樹脂 形状 質量(g)約34 電源リチウムイオン充電池 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5 充電時間4時間 電池充電池 LED色通電表示:青色 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2) ボタン数5ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)赤色/650 直径(mm)レーザー:5 レーザー可視光半導体レーザー 通信距離(m)30 レーザー光色レッド レーザー到達距離(m)100 照射時間(時間)約16(満充電時) ボタン仕様5個
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。 従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。 バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。 誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。 手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
レーザー光色グリーン タイプリモコンタイプ 機能パワーポイント対応 仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ 最大出力1mW(クラス2) 本体寸法(mm)高さ23.5 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時) 本体寸法(mm)幅26 ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g)約49.6(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃)約20~35 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/532 使用場所屋内 レーザー発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書あり レーザー光色グリーン レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

PR5000-C 小型ページクリッカー Canon 動画あり
PR5000-Cの4つの機能。スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。 ドライバーのインストールは必要ありません。 USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。 手になじみやすいボディーデザイン リング部には、弾力のあるTPU素材を使用 親指で押しやすいボタン配置 USBレシーバーは本体に収納可能 対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」 PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。 (対応OS・ソフトウエアあり) 共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」 会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。 持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き おすすめのシーン 大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。
タイプリモコンタイプ 使用場所屋内 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む) 本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む) 電源アルカリ電池LR44×1個 電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり) 受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり) ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energy セット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書 アズワン品番65-2763-10
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)不可 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 消費電力(W)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット 中心高さ(mm)画面:1263(MAX) スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷