カテゴリ

  • 物流用品(1,010)
  • オフィス家具(294)
  • 空調・電設資材(266)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 厨房用品(94)
  • 食品・飲料(79)
  • 店舗什器・備品(74)
  • 防災用品(65)
  • 保管用品(44)
  • 日用品(43)
  • 清掃用品(34)
  • 手袋(30)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(22)
  • 家電(20)
  • 医療(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 建築金物(13)
  • 作業服(10)
  • テープ(6)
  • 介護用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パン 粉」の検索結果

関連キーワード
2,282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デリパン 食パンスライサーガイド パール金属デリパン 食パンスライサーガイドパール金属(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット! 食パンを好みの厚さにスライス 25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー質量(g)243寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。塗装色シルキーホワイト色キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)
のぼり 米粉パン P・O・Pプロダクツのぼり 米粉パンP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
材質ポリエステル文字内容米粉パン縦(mm)1800横(mm)600ふち仕上三巻補強生地ポンジ
樹脂天板テーブル サンワダイレクト樹脂天板テーブルサンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。 天板は中空仕様のため軽量です。
間口(mm)860奥行(mm)860仕様天板が2つ折りにできる仕様、【キャスターの有無】なし材質天板/PP、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)使用工具手袋色(天板)グレー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)860×860
日清フーズ ソフトパン粉 200g x10 日清フーズ日清フーズ ソフトパン粉 200g x10日清フーズ
2,598税込2,806
1箱(200g×10個)
5日以内出荷
衣がサクサクとしていながらも、ソフトで軽く、口どけのよい食感が楽しめます。とんかつ、コロッケだけでなく、水気の多いえび、貝、野菜のフライも手軽に上手に揚げることができます。ハンバーグ、グラタンなどの料理にもご利用いただけます。
自動式パンスライサー アルファ ハクラ精機自動式パンスライサー アルファハクラ精機
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック質量(kg)20電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440消費電力(W)92/78刃径(Φmm)203作動方式手動、自動式最大切断径(Φmm)170×130TKG品番9-1168-0601TKG品番(2017)6-1048-0601
指サック 厚さ0.09mm モノタロウ指サック 厚さ0.09mmモノタロウ(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(1000個)
当日出荷
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
粉有無粉付材質天然ゴム長さ(mm)70±5幅(mm)28±2厚さ(mm)0.09±0.03質量(g)0.46±0.02内径(Φmm)約18引張強度(MPa)>24伸長率(%)>750RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワゴン パンチング 3段 モノタロウワゴン パンチング 3段モノタロウ(36件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
キャスター付きの3段式のパンチングラックです。 デスク横に置いてカタログやファイルの管理・収納に大変便利! 中段・下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。 オフィス以外でも、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン材質(車輪)ナイロン段数3耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×850関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ ワコーパレットカーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプワコーパレット(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
スチール製パンチングボード 光スチール製パンチングボード
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から4日以内出荷
マグネットOK!
材質スチール+粉体塗装
パンフレットスタンド YAMAZEN(山善)パンフレットスタンドYAMAZEN(山善)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納。拡げるだけの簡単設置。パンフレット落下防止接続パーツ付き(1個)
用途マガジンラック、パンフレットスタンド、棚、シェルフとして。材質本体:スチール、表面:エポキシ樹脂粉体塗装耐荷重(kg)ポケット1つあたり1.2、下部荷物台10収納サイズA4組立時間約20-30分取扱説明書(1.35MB)ポケット内寸法(mm)幅235×奥行30
スチール製2段台車 フットブレーキ付 金沢車輌スチール製2段台車 フットブレーキ付金沢車輌(9件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質スチール棚間隔(mm)500ブレーキ/ストッパーあり
防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
549税込604
1着
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐性能帯電防止加工種別ジャケット/ジャンパー材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護
K&K 国内麦 無添加にこだわったパン粉 180g x10 国分グループ本社K&K 国内麦 無添加にこだわったパン粉 180g x10国分グループ本社
2,298税込2,482
1箱(180g×10個)
4日以内出荷
無添加にこだわった焙焼式パン粉です。原材料に食品添加物(乳化剤、イーストフード)を使用していません。添加物であるイーストフードの代替に米麹を使用しました。ショートニング(植物性100%)も無添加タイプを使用しております。小麦粉は北海道産一等粉を100%使用しておりますのでポストハーベストの問題もありません。
スポア 巻き指サック 鈴木ラテックススポア 巻き指サック鈴木ラテックス(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(1000個)
当日出荷
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉付
一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO一般軟鋼用溶接棒TRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(46本)ほか
当日出荷
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。(棒端)赤色JIS規格JIS Z3211D4303規格品
タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOLタップボルト(ドレンプラグ)SUN TOOL(137件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
NRワークコット カット巻 中部物産貿易NRワークコット カット巻中部物産貿易(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(1000本)
当日出荷
業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。 装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。 フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
材質天然ゴム長さ(mm)65厚さ(mm)0.1乳白色入数(双)1000機能耐久性全長(cm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
AZ GUARD 2000 SMS続服 アゼアスAZ GUARD 2000 SMS続服アゼアス(3件のレビュー)
629税込692
1着
当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレットカーゴプレスタ・観音扉付ワコーパレット(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ TRUSCOドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプTRUSCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
仕様ストッパー付材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
トラック用タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOLトラック用タップボルト(ドレンプラグ)SUN TOOL(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W寺岡製作所(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
ファイン・レーザーキャッチ ファインケミカルジャパンファイン・レーザーキャッチファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量75mL関連資料(0.12MB)危険物の性状水溶性
スポア 巻き指サック 粉トリ 鈴木ラテックススポア 巻き指サック 粉トリ鈴木ラテックス
2,998税込3,298
1袋(1000個)
当日出荷
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。 指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)63厚さ(mm)0.1タイプロールタイプ、粉が少ない滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉トリ
環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付 金沢車輌環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付金沢車輌(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音キャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
カラーダストパン テラモトカラーダストパンテラモト(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ゴミを掃き込みやすいゴム付のコンパクトサイズのチリトリ。
種類ダストパン寸法(mm)278×324材質(本体)鋼板にメッキ+粉体塗装質量(g)約235材質(柄部)ポリプロピレンアズワン品番65-1854-96繰り返し・詰め替え対応
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100TRUSCO(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
伸縮収納棚 タワー 山崎実業伸縮収納棚 タワー山崎実業(1件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
当日出荷
伸縮できるから収納場所のサイズに合わせて横幅を調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!鍋やフライパンなどの大きなものから、調味料やラップなどの小さなキッチン小物まで収納できます。スタッキングさせれば収納力UP!
付属品六角レンチ連結ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約2000耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5~60×23×18
ワゴン パンチングタイプ モノタロウワゴン パンチングタイプモノタロウ(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。 デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。 オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン段数2耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×510関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
パンフレットスタンド7段 アール・エフ・ヤマカワパンフレットスタンド7段アール・エフ・ヤマカワ(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
A4サイズのパンフレットを収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。 下にはストックが置けるラックがあります。
材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチールブラックサイズA4
台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ モノタロウ台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプモノタロウ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
欠品中
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで質量(kg)30材質(車輪)天然ゴム車輪幅(mm)32ブレーキ有無あり積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2床面高さ(mm)195荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)825キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静か取扱説明書(2.3MB)荷台寸法(奥行)(mm)1000材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マットスタッキング可否不可連結可否不可
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
609税込670
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホースライトグレー/透明ライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐圧関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報1.(0.75MB) 商品情報2.(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.54MB)
AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアスAZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)アゼアス(3件のレビュー)
739税込813
1着
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし
スポア 口切り指サック 粉トリ 鈴木ラテックススポア 口切り指サック 粉トリ鈴木ラテックス(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1000個)
当日出荷
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
タイプ口切り、粉が少ない滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉トリ
ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシVikan(ヴァイカン)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。 0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。 幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121毛丈(mm)45線径(Φmm)0.15
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ日光物産(NIKKO)
589税込648
1着
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入性能帯電防止加工種別パンツ材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護
パール工業用指サック 船堀ゴムパール工業用指サック船堀ゴム(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(1000個)
当日出荷
幅広く使える精密作業用指サック。 指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。 指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
用途精密作業用粉有無粉無材質天然ゴム長さ(mm)40~50厚さ(mm)0.1クリームサイズ質量(g)306~395(1袋)入数(枚)1000内径(Φmm)18呼称短大全長(cm)4.5~5.0表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ) TRUSCO大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個適合(ストッパー)MPK-900FB車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム、ナイロン芯タイプ折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)400表面処理ハンドル:粉体塗装床面高さ(mm)218.5荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865材質(ハンドル)スチールキャスター金具特殊鋼特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
スーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車 フジテックススーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車フジテックス(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用アイボリー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
...