簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。
バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど
材質ポリプロピレン SBR樹脂
厚さ(mm)3.2
色グレー
タイプロール
長さ(m)30
防炎性能試験番号EO860028
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820
長さ(m)25
厚さ(mm)約3.8
タイプロール品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910
長さ(m)25
厚さ(mm)約3.8
タイプロール品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。
幅(mm)910
長さ(m)30
厚さ(mm)3
質量(kg)19
材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング
サイズS
タイプロールタイプ
リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
長さ(m)30
材質ポリプロピレン+PET
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。
用途床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
幅(mm)910
長さ(m)25
厚さ(mm)3.3
質量(kg)16.5
材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング)
タイプロールタイプ
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820
厚さ(mm)約3.8
タイプカット品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。
幅(mm)1820
長さ(m)30
厚さ(mm)3
仕様ロールタイプ
質量(kg)38
サイズM
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/SBRコーティング
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910
厚さ(mm)約3.8
タイプカット品
防炎性能試験番号ES790569
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
こんなお得な商品も!

パンチカーペット ロール 国産
モノタロウ
¥20,980~
税込¥23,078~
エントランスや共用廊下などの養生に適しています。抗菌加工がされております。
用途仮設イベント、業務用施設、ホテルなど
長さ(m)30
材質ポリプロピレン+ポリエステル
材質(基布)ポリプロピレン織物
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ズレない、すべり止め付きの住宅向けパンチカーペット
防炎性能試験番号E2100307
表面がループタイプのパンチカーペット。裏面ラバー付きですので、クッション性に優れ、施工が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。
長さ(m)20
厚さ(mm)5
材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRエンボスラバー
重歩行用のスタンダート
防炎性能試験番号ES790569
展示会場・特設会場など幅広くお使いいただけます!
幅(mm)1820
柔らかい素材で、加工が簡単です。
用途通路、水周りなどに。
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)920
厚さ(mm)2
質量(kg)17
タイプロールタイプ
長さ(m)10
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
展示会場・特設会場など幅広くお使いいただけます!
幅(mm)910
防炎性能試験番号EO0810053
カットしてもカット面はほつれることがありません。
用途結婚式やイベントに使用されている白色のパンチカーペット
材質ポリエステル繊維、ポリプロピレン基布、SBR樹脂
厚さ(mm)3.6
色ホワイト
タイプロール
長さ(m)25
直径(Φcm)32
防炎性能試験番号EO990175
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品です。油だけでなく、水分も吸収する万能型マットです。工場出入り口、作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
用途オイル・水用。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
吸収量(油)81.6L/巻
色グレー
幅(mm)900
長さ(m)25
厚さ(mm)2
質量(kg)5.6
トラスコ品番392-5986
種別オイル/水用
材質天然繊維主体(ウール)、ポリプロピレン
タイプロールタイプ
吸油量(L/m2)3.2
1巻
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)610~970
品名コロコロフロアクリン
テープ幅(mm)160(×30周巻)
メーカーニトムズ
アズワン品番64-7948-07
粘着タイプ特殊すじ塗り粘着
適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
基布、裏面糊付けのない、簡易タイプパンチカーペット。軽量ですので持ち運びが容易です。自由なサイズにカットできます。防炎適合品。
用途狭いスペースや、簡易施工、養生に最適。
長さ(m)20
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)3
防炎性能試験番号EO050303
テープ幅(mm)187
巻数50周
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
適合EA922B-25用替テープ
エスコ品番EA922B-27
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻
材質特殊粘着加工紙
アズワン品番64-7948-06
1巻(3巻)
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
フリーカットタイプ。どこでもお好きな長さでカットできます。ミシン目の無いところでもまっすぐキレイにテープを切り取ることができます
用途花粉・ダニ・ハウスダストから髪の毛・油分の強いペット毛に。
長さ(mm)215
奥行(mm)100
テープ幅(mm)160
内径(mm)紙芯:38
本体幅(mm)170
1ケース(24個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
テープ幅(mm)240
巻数60周
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
適合EA922B-26用替テープ
エスコ品番EA922B-28
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ペットの抜け毛、花粉・ホコリがよくとれる。テープ幅が120mmの小回りがきいて、気づいたゴミをすぐ取れるコロコロです。長い毛が巻きついてもまっすぐ切れるスパットカットを採用しています。すじ塗り粘着加工のため、繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C2370●商品名:コロコロプレシア●テープ(mm):120(W)×70周巻●全長(mm):250●重量(g):330●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/すじ塗り粘着特殊加工紙 シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ/ポリプロピレン・エラストマー テープ受け・ケース/ポリプロピレン●強力●布製ソファ、クッションに
アズワン品番65-5658-86
1本
¥1,450
税込¥1,595
翌々日出荷
用途カーペット用
仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻
材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン
全長(mm)590~1050
アズワン品番64-7948-05
柄タイプ伸縮式
1本
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
仕様テープサイズ:240(W)mm×50周巻
材質特殊すじ塗り粘着加工紙
アズワン品番64-7948-10
1パック(2巻)
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
材質天然繊維主体、(裏面)ポリウレタン
色グレー
トラスコ品番791-5829
質量(kg)6.2
タイプロールタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×2
吸油量(L/巻)81.6
1巻
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
仕様テープサイズ:160(W)mm×45周巻
材質特殊すじ塗り粘着加工紙
アズワン品番64-7948-09
1パック(2巻)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
用途カーペット用
仕様テープサイズ:160(W)mm×80周巻
材質シャフト:アルミ、ハンドル・ケース:ポリプロピレン
全長(mm)295
1個
¥2,930
税込¥3,223
3日以内出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
用途フローリング・カーペット兼用
仕様テープサイズ:240(W)mm×30周巻
材質テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト:アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース:ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)520~990
アズワン品番64-7948-08
柄タイプ伸縮式
1本
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
ミセスロール レギュラータイプ専用の取替え用テープです。
3インチの大巻き195mmの広幅タイプは、業務用にもピッタリ
大巻き&広幅なので、業務用でも家庭用でも幅広く使えます。
めくりやすくて切りやすい”山型ミシン目カット”タイプです。
テープ幅(mm)195
テープ長さ(m)12
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質ウレタンスポンジ
使用温度(℃)安全:マイナス10~60
全面糊でゴミをしっかりキャッチします。自立ケース付なので片手で取り出し収納ができます。オフィスやクリーンルームでのご使用に最適です。
用途カーペット・布団用
テープ幅(mm)160
付属品本体にテープ1本付
材質本体・ケース:ABS樹脂、テープ:粘着加工紙、キャップ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(ASAコーティング)
幅(mm)173
奥行(mm)100
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。
湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です。
ハサミで自由な大きさにカットできます。
養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。
用途パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。
車載時の荷滑り防止。
自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。
カーペット、マット類のずれ防止。
材質紙、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)0.14
色ベージュ
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
表面がループタイプのパンチカーペット。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。
長さ(m)20
厚さ(mm)4
材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング
関連キーワード
1
2
3
次へ