連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)Φ6
寸法t(mm)0.05
材質PET
タイプクリヤー(透明)タイプ
材質PET
寸法t(mm)0.05
穴径(mm)Φ6
書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に !
色白
質量(g)12
内径(Φmm)6
基材ポリエステルフィルム
外径(Φmm)14.5
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
1パック(35片×8シート)
¥189
税込¥208
当日出荷
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片
シール標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)PET(t0.05mm)
穴数1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×97
パッチ径(Φmm)(外径)14.5、(穴径)6
コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。
面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。
軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
色ブルー
幅(mm)107
高さ(mm)99
穴径(Φmm)6
シール標準サイズ(透明タイプ)
奥行(mm)40
材質(シール)PET(t0.05mm)
外径(mm)107×40×99
パッチ径(Φmm)14.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
連続伝票用紙などの薄手の書類とじ穴の補強・補修にお使いください。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
材質PET(t0.05mm)
穴径(Φmm)6
タイプロールタイプ
ワンパッチスタンプの補充用シールです。
一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
材質PET
厚さ(mm)0.05
色透明
外径(Φmm)14.5
仕様標準サイズ
穴径(Φmm)6
1パック(200片×2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
穴径(Φmm)6
シール標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)PET(t0.05mm)
外径(mm)14.5
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴補強シールを貼ることができるワンパッチスタンプのお得な3個パックです。
はくり紙を使わないので不要なゴミも出ず、簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
幅(mm)77
高さ(mm)98
シール標準サイズ(透明タイプ)
奥行(mm)37
材質(シール)PET(t0.05mm)
パッチ径(Φmm)14.5、穴径:6
1パック(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
穴あけが困難な書類もクリップテープを貼るだけで、簡単にファイリングできます。
仕様2穴用
材質PP(タック式)
外寸横幅(mm)95
穴ピッチ(mm)80
外形寸法縦(mm)42
1袋(28片)
¥289
税込¥318
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
両側にあるスタートボタンを押すだけで簡単に最大500枚穿孔できます。安全カバーは自重で下がる設計で、下げ忘れの心配がありません 。取り外しやすいダストケースで、簡単に屑を捨てることができます 。パイプ錐交換用の六角棒スパナと受板交換用の千枚通しが付属されており、消耗品(パイプ錐 ・ 受板)の交換が簡単にできます 。ダストケースにはパンチ屑の屑捨ての目安シールが、本体には消耗品の交換時期がわかりやすい目安シールが貼付されています。
仕様センター割出しゲージ付(150~457mm ・ B6S/B5E~A3S/A2E)
付属品パイプ錐2本(本体セット済)、受板10枚(内2枚本体セット済)、千枚通し、 六角棒スパナ
質量(kg)20
穴径(Φmm)6
奥行(mm)パンチ:9
消費電力(W)220
電源AC100V ・50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×466×313(センター割出しゲージ含まず)
穿孔能力(枚)PPC用紙500
穴間隔(mm)80
1台
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に! ビニールハウスの穴の補修、補強に!
仕様穴あけポンチ付
本体全長255mm
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
ベルトやバッグ、レザー類などの穴あけに。革製品、布製品、書類、ビニールシート、ゴム板などに使用できます。穴サイズは直径2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5mmの6種類のサイズに対応します。正確な穴あけが簡単にできます。
用途ベルトやバッグ、レザー類などの穴あけに
穴径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5
硬度【穴あけブレード】HRC45±7
適合材革製品・布製品・書類・ビニールシート・ゴム板など
アズワン品番64-3675-14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
タイプ浅型3段+深型1段
材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)1.5
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256
引出し組合せ浅型+深型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
タイルカーペットやパンチカーペットに貼れるフロア誘導シールです。
柔らかい粘着剤を使用しているので、カーペットにしっかり貼り付きます。
のり残りしにくくキレイにはがせます。
表面に保護フィルムが施されているので、耐久性に優れています。
貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
用途オフィス・会議室・展示場などのソーシャルディスタンスの確保や、列の整理に最適です。
材質PVC
厚さ(mm)1
タイプカーペット用
粘着力強粘着(再剥離)
取付け方法粘着ラベル
引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型2段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。
引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。
便利なタイトルシール付き。
本体底部にスベリ止めが付いています。
引出し数:浅型3段/深型2段
サイズA4
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(g)約2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×340×343
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/241×313×37、深型/241×313×81
引出し組合せ浅型+深型
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング
材質スチール
寸法(mm)400×200×55
色黒
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広い用途で使用可能です。
用途通称パンチラベラーに使用できるシールラベルです。
ケース入数(巻)100
シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング
材質スチール
寸法(mm)400×200×55
色黒/赤
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
底シール付のため、中身を入れてチャックを閉めるだけです。吊下げ穴(ハーフパンチ)のため、平置き、吊下げ両方できます。
用途スマホケース、マスク、文房具。シャツ、タオル。コスメセット
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
基材構成表:PET12//CP50裏:PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+180×140
1ケース(50枚×30パック)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
片手でロックできる簡単操作のカードロック傘立です。紛失したカードキーをその場で発行できるオプションも揃え、迅速なお客様対応を実現。
用途施設備品
セット内容作成器具本体1台、パンチ(大、小各1個)、スペアカード10枚、番号シール1枚
質量(g)850
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード