513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース 質量(kg)10.6 最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

SHINANO(信濃機販)SI ハイドロパンチャー
パンチング能力(mm)Φ5×1.2 フランジ能力(mm)22×13×0.8 トラスコ品番580-5104 質量(kg)1
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別パンチャ 質量(kg)2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース 質量(kg)10.7 穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8 作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ カーボンブラシ呼び番号253 充電時間(分)55
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg)4.5 トラスコ品番395-7691
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632 セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg)2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

仕様軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下 質量(kg)2.4 出力荷重(kN)50
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
電源(V)単相100 コード長さ(m)2.5
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.7 穴の形状丸/長穴 電流(A)9.5
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけに トラスコ品番167-7193 セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース ストローク(mm)15 穴径(Φmm)最大15 フトコロ(mm)25 充電時間(分)約32
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211 アズワン品番67-2340-67
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。 付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点 トラスコ品番455-8871 質量(kg)2.4 タイプ厚鋼用 穴あけ能力4インチ 最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下 適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54 荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf])44.1[4500] 付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg)2.2 長さ(mm)310 仕様小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

1個
100,000 税込110,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泉精器製作所アングルパンチャ
穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2 穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5 質量(kg)3.8 トラスコ品番455-8847
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに トラスコ品番805-3232 材質 質量(g)40
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パンチャー用シャフト
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
適合機種LP104AP、LP104BP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)800
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)パンチャー
ミグ溶接、プラグ溶接を行う前段階での穴あけ作業がスピーディに行えます。 鋼板の端からパンチングの中心までの位置が13mmの個所に穴があけれます。
用途自動車外板パネル穴あけ作業用 全長(mm)226 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.6 パンチング能力(mm)1
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き。
電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号253 付属品パンチ11mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、油圧オイル(35mL)、ナット締付棒 質量(kg)11.9 穴あけ能力(mm)(SS400相当品)穴径Φ20、板厚9、(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パンチャー用スペーサー
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
適合機種LP104AP、LP104BP
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。 ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。 油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 6.8kgの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。
付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット 穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5 奥行(mm)339 本体質量(kg)6.8(バッテリー含む) 機構リリースバルブ機構
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溝形鋼の背中(H面)にも加工ができる10.4kg軽量油圧パンチャーです。一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまで加工可能です。2WAYハンドルです。二重絶縁です。オプションでフットスイッチが使えます。
トラスコ品番112-7544 セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc サイドハンドル 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット スチールケース 質量(kg)11.8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)アングルパンチャー
エコ商品
油圧マルチでアングルの穴あけを。可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい。固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm 付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001) 適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H 質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg) ブラック 能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴 本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)バリアフリーパンチャー
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製) 質量(kg)13.2 電源(V)AC100(50/60Hz) フトコロ(mm)50 穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6) アズワン品番64-9175-99
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ふところ寸法50mmです。幅100mmのセンターに穴があけられます。ポンチアダプター・ダイスアダプターを使い分ける事で材料をどちらからでも加工できます。溝形鋼やDチャンネルなど多くの材料に加工できます。モーター部360度回転式で向きを選びません。3WAYハンドルです。二重絶縁です。
トラスコ品番112-7540 セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc ポンチアダプター・ダイスアダプター サイドハンドル ツールBOX 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット 質量(kg)13.8
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番114-2085 セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ 材質 質量(kg)5 フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14 アズワン品番64-8666-24 出力荷重(kN)98(t:10) 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)25 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル 仕様(出力荷重)98kN(10t) 長さ(mm)335 幅(mm)180 高さ(mm)80 穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!
全長(mm)605 質量(g)7600
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で。
付属品3/8W全ネジカッター、Φ10.5パンチセット 全長(mm)605 質量(kg)7.6
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(樹脂性) 電源(V)DC36 フトコロ(mm)50 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(分)32 最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番116-5351 セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース 材質 フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15 穴サイズ(mm)maxΦ15 アズワン品番64-8664-92 出力荷重(kN)118、12(t)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

36Vコードレスパンチャー コンパクトで場所を選びません。
トラスコ品番417-9670 奥行(mm)25 最大穴径(mm)丸:15、長:11×16.5
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

付属品工具セット(六角棒レンチ3mm・6mm、スパナ(両口)10mm×13mm)・オイルポット(油圧オイル70cc/VG32)・サイドハンドル・充電池(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース 最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5 穴あけ能力約450回/1チャージ 加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル 関連資料(3.2MB) 最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0 最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

40Vコードレスパンチャー オグラ 動画あり
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に モーター直流ブラシレスモーター 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×138×345 穴タイプ丸穴/長穴 最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)