カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • 車用グリーススプレー(1)
    • ブレーキ用グリース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
    • 防錆潤滑スプレー(1)
    • 電子部品洗浄剤(1)
    • グリーススプレー(2)
    • 離型スプレー(2)
    • 焼付防止剤(2)
  • 鈑金・塗装(1)
    • 車用ブチルテープ/シート(1)
  • 接着剤・補修材(3)
    • 瞬間接着剤(1)
    • 一般用(1)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パンドー」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2505使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
PANDO 電子機器クリーナー スリーボンドPANDO 電子機器クリーナースリーボンド(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途電子機器の洗浄成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤トラスコ品番126-2998備考PANDO29D引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用) スリーボンドシリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用)スリーボンド(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型トラスコ品番356-9799透明使用温度範囲(℃)5~35主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kgRoHS指令(10物質対応)対応
二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド二硫化モリブデン潤滑剤スリーボンド(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(300mL)
当日出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプスリーボンド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(340mL)
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。
用途機械、部品、工具、治具使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上トラスコ品番126-3358黄土色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PANDO モリブデン系焼付防止剤 スリーボンドPANDO モリブデン系焼付防止剤スリーボンド(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(420mL)
当日出荷
摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に使用温度範囲(℃)-50~400成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプスリーボンド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
板金用ブチルテープ スリーボンド板金用ブチルテープスリーボンド(24件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱
当日出荷
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
ディスク鳴き止め剤 SUMICO(住鉱潤滑剤)ディスク鳴き止め剤SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150mL)
当日出荷
二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
タイヤウェルド 武蔵ホルトタイヤウェルド武蔵ホルト(52件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)ほか
当日出荷
万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
ワックスペーパー HEIKOワックスペーパーHEIKO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(1000枚)
当日出荷
耐水・耐油加工のあるシートです。 ドーナツやパン、ピザ、サンドイッチなどの商品に最適です。 半分に折りたたまれていますので、挟んで使用する場合にも便利です。
寸法(mm)153×270材質晒+パラフィン加工
ガスケットリムーバー3911D スリーボンドガスケットリムーバー3911Dスリーボンド(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(420mL)ほか
欠品中
塩素系溶剤を含有していません。 剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。 はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。
用途固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。
瞬間パンク修理剤 自転車用 マルニ(マルニ工業)瞬間パンク修理剤 自転車用マルニ(マルニ工業)(20件のレビュー)
699税込769
1本(75mL)
当日出荷
よく振った後に英式バルブの口に挿し込んで注入するだけ、瞬時にパンク修理が完了します。 同時に空気も充填します。 英式バルブ専用です。
用途自転車のタイヤパンク修理用材質合成ゴムエマルジョンアズワン品番64-9558-01
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレーモノタロウ(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ライフリー ズレずに安心紙パンツ専用尿とりパッド スーパージャンボパック ユニ・チャームライフリー ズレずに安心紙パンツ専用尿とりパッド スーパージャンボパックユニ・チャーム
2,598税込2,858
1枚(42枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
ズレ止めテープをおさえるだけでカンタンに装着できる、紙パンツ専用の尿とりパッド●前後のズレ止めテープが紙パンツにぴったりくっついて、上げ下げしてもズレない。●ズレ止めテープは、紙をはがす手間のない、何度でも付けはずしできるタイプなので、らくらく交換できる。●引き上げ時に変形して体に密着するピタッとフィット設計で体とのすきまをつくらずモレにくい。●紙パンツに取り付けやすい二つ折り形状。●紙パンツの中にぴったりおさまるスッキリ形状。●横モレを防ぐ立体ギャザー。●装着位置がわかりやすいデザインシート。●パワー消臭トリプル効果※。<以下注釈>※アンモニア・ジメチルアミン・インドールについての消臭効果があります。昼医療費控除対象品
用途大人用オムツ、パンツ専用尿とりパッド、医療費控除対象
ライフリー ズレずに安心紙パンツ専用尿とりパッド ジャンボパック ユニ・チャームライフリー ズレずに安心紙パンツ専用尿とりパッド ジャンボパックユニ・チャーム
1,698税込1,868
1個(30枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
ズレ止めテープをおさえるだけでカンタンに装着できる、紙パンツ専用の尿とりパッド●前後のズレ止めテープが紙パンツにぴったりくっついて、上げ下げしてもズレない。●ズレ止めテープは、紙をはがす手間のない、何度でも付けはずしできるタイプなので、らくらく交換できる。●引き上げ時に変形して体に密着するピタッとフィット設計で体とのすきまをつくらずモレにくい。●紙パンツに取り付けやすい二つ折り形状。●紙パンツの中にぴったりおさまるスッキリ形状。●横モレを防ぐ立体ギャザー。●装着位置がわかりやすいデザインシート。●パワー消臭トリプル効果※。<以下注釈>※アンモニア・ジメチルアミン・インドールについての消臭効果があります。昼医療費控除対象品
用途大人用オムツ、パンツ専用尿とりパッド、医療費控除対象
シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) スリーボンドシリコーン系金型離型剤(ペインタブル用)スリーボンド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
用途あらゆるプラスチックの離型。透明容量(mL)500質量(g)450トラスコ品番374-8758タイプペインタブルタイプ主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
木天板ドーリー(ノンスリップコート) エスコ木天板ドーリー(ノンスリップコート)エスコ
25,700税込28,270
1セット(2台)
当日出荷
荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:250kg●荷台サイズ:600×300mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:140mm●車輪:自在×4●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:5kg(1台)●入数:2台アズワン品番65-2135-38
ワックスペーパー(小)1000枚入 cottaワックスペーパー(小)1000枚入cotta
3,598税込3,958
1箱(1箱)
4日以内出荷
箱の開け方が2通りあるので、使いやすい方をお選びください。 半分に折りたたまれていますので、挟んで使用する場合にも便利です。 ドーナツやパン、ピザ、サンドイッチなどの商品に最適です。
寸法(mm)153×273
ワックスペーパー(大)1000枚入 cottaワックスペーパー(大)1000枚入cotta
7,698税込8,468
1箱(1箱)
4日以内出荷
箱の開け方が2通りあるので、使いやすい方をお選びください。 半分に折りたたまれていますので、挟んで使用する場合にも便利です。 ドーナツやパン、ピザ、サンドイッチなどの商品に最適です。
寸法(mm)306×273
スズキ純正 フロントマスク スズキスズキ純正 フロントマスクスズキ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
対象車種:ラパン夏期の車内温度急上昇や、寒冷時のフロントウィンドーの凍結防止に効果があります
材質ポリエステルシルバー適合車種Lapin
ANDES v3 DRYSTAR PANTS 【SHORT】 Alpinestars(アルパインスターズ)ANDES v3 DRYSTAR PANTS 【SHORT】Alpinestars(アルパインスターズ)
33,980税込37,378
1着
翌々日出荷
春夏秋冬いつでも着れるオールラウンドーツーリングパンツ
用途ライディングパンツBLACK
ワックスペーパー白 小(1000枚入) cottaワックスペーパー白 小(1000枚入)cotta
3,998税込4,398
1箱(1箱)
4日以内出荷
耐水・耐油加工のあるシートです。ドーナツやパン、ピザ、サンドイッチなどの商品に最適です。 半分に折りたたまれていますので、挟んで使用する場合にも便利です。
材質晒、パラフィン加工寸法(mm)153×270
フードパック 北原産業フードパック北原産業
32,980税込36,278
1ケース(100枚×20袋)
4日以内出荷
サンドイッチ、菓子パン、ドーナツ等におすすめ。サイズ表記は蓋を閉じた際の外寸のものです。
材質OPS寸法(mm)165×165×H33(蓋12)、(内寸)146×146
ノガ LEDドーナッツスタンド ノガノガ LEDドーナッツスタンドノガ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
電球の種類LED
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
NEW 7DAYS サンドメーカー ライソンNEW 7DAYS サンドメーカーライソン
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
1台7役。1人分を手軽に作れるサンドメーカー7種のプレートを付け替えればホットサンド(2種)、ワッフル、パンケーキ、ドーナツ、ベビーカステラ、焼きおにぎりがこの1台で簡単に作れます。生地やお好みの食材をのせてフタを閉めるだけの簡単調理短時間で手軽においしい軽食やおやつを楽しめます。手軽に食べやすい4分割できるホットサンドプレートにバージョンアップしました。2種のホットサンドプレートは耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もなく手軽に調理できます。※焼き上がり目安時間は約3~6分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。色々な食材で軽食もスイーツも楽しめます。ホットサンドなら買ってきたお惣菜や昨日の夕飯の残り物を入れれば、朝食用のおかずパンに。パイ生地やご飯を挟んでも◎焼きおにぎりをお茶漬けにして夜食にもピッタリです。それぞれのプレートで作れるレシピブック付きフッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。
セット内容本体、シングルホットサンドプレート、よんぶんのホットサンドプレート、ワッフルプレート、パンケーキプレート、ドーナツプレート、ベビーカステラプレート、焼きおにぎりプレート材質本体;フェノール樹脂/本体プレート;アルミニウム(フッ素樹脂加工)質量(kg)約1.1(シングルホットサンドプレート含む)消費電力(W)650電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11
Albrid パンドーロ型 タイガークラウンAlbrid パンドーロ型タイガークラウン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
パンドーロはイタリアの伝統的なクリスマスのイースト菓子。星型の可愛い大きなお菓子やパンが焼けます。熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
材質アルミニウム(フッ素樹脂2コート)容量(mL)1350質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×188×119品名・タイプその他
マルチデッキ HC接着剤パンドー156A フクビ化学マルチデッキ HC接着剤パンドー156Aフクビ化学
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
SA18-8天板ドーリー 6枚取用 TKGSA18-8天板ドーリー 6枚取用TKG
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
楽々天板移動が可能!キャスター:Φ75×4自在(2輪ストッパー付)耐荷重:200kg。重い天板の、移動・収納の際の労力を軽減します。本体は18-8ステンレススチールを使用していますので、 耐熱・耐久性に優れています。キャスターは大型Φ75mmで、耐衝撃・耐久性に優れて います。
材質ステンレス規格6枚取用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×435×130内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×425×37TKG品番9-1034-0601TKG品番(2017)6-0910-0601
SA18-8天板ドーリー 8枚取用 TKGSA18-8天板ドーリー 8枚取用TKG
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
楽々天板移動が可能!キャスター:Φ75×4自在(2輪ストッパー付)耐荷重:200kg。重い天板の、移動・収納の際の労力を軽減します。本体は18-8ステンレススチールを使用していますので、 耐熱・耐久性に優れています。キャスターは大型Φ75mmで、耐衝撃・耐久性に優れて います。
材質ステンレス規格8枚取用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×380×130内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×375×37TKG品番9-1034-0602TKG品番(2017)6-0910-0602
木天板ドーリー(ブレーキ付) エスコ木天板ドーリー(ブレーキ付)エスコ
40,900税込44,990
1台
翌日出荷
欧州規格EN 1757-3準拠。後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。
パンドー52C スリーボンドパンドー52Cスリーボンド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
パンドー スリーボンドパンドースリーボンド
1,698税込1,868
1本(20g)
翌日出荷
金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。
トラスコ品番857-8215無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
パンドー 19E スリーボンドパンドー 19Eスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(200g×10本)
4日以内出荷
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0573黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
パンドー 19D スリーボンドパンドー 19Dスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(200g×10本)
4日以内出荷
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0572黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物