1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
30日以内出荷
ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。
色白
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
特性難燃
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。
色ナチュラル
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
結束、取り外しの作業が指先で簡単にできます。
一般的なコードの結束などに使用できます。
指でひねって止めるだけ。結束が簡単なケーブルタイ。
材質ナイロン
耐熱温度(℃)-40~85
主な適合純正品番90686-459-711
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
1個
¥540
税込¥594
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 40mm幅 = 25.5 mm粘着式のバニーケーブルクリップ. これらのケーブルクリップはあらゆる位置に簡単に装着でき、すばやくツイストしてケーブルを固定できるように設計されています。 接着ベースのナイロンケーブルクリップは、ファイバケーブルバンドルの固定に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1セット(100個)
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = バニークリップ最大バンドル直径 = 7.9mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 27.5mm幅 = 17.4 mm粘着式のバニーケーブルクリップ. これらのケーブルクリップはあらゆる位置に簡単に装着でき、すばやくツイストしてケーブルを固定できるように設計されています。 接着ベースのナイロンケーブルクリップは、ファイバケーブルバンドルの固定に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/スプリング/セットスクリュー=SUS304、ブッシュ/ロックピン=銅合金
質量(kg)2.5
サイズ60
使用荷重(t)2.5
長さL(mm)233
六角レンチ径(Φmm)4.6.8.14
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金
サイズ60
寸法D(mm)41
寸法L(mm)233
寸法L1(mm)119
寸法L2(mm)155
寸法L3(mm)22
寸法A(mm)45
寸法A1(mm)16
寸法B(mm)129
寸法B1(mm)41.5
寸法B2(mm)60
寸法B3(mm)44
寸法S(mm)41
六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14
質量(kg)2.5
使用荷重(t)2.5
関連資料(0.03MB)
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金
サイズ60
寸法D(mm)41
寸法L(mm)232.5
寸法L1(mm)119
寸法L2(mm)155
寸法L3(mm)22
寸法A(mm)45
寸法A1(mm)16
寸法B(mm)129
寸法B1(mm)41.5
寸法B2(mm)60
寸法B3(mm)44
寸法S(mm)41.5
六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14
質量(kg)2.5
使用荷重(t)2.5
関連資料(0.04MB)
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金
サイズ100
寸法D(mm)50
寸法L(mm)299
寸法L1(mm)126
寸法L2(mm)197
寸法L3(mm)50
寸法A(mm)60
寸法A1(mm)25
寸法B(mm)181
寸法B1(mm)45
寸法B2(mm)100
寸法B3(mm)50
寸法S(mm)45
六角レンチ径(Φmm)4・8・14
質量(kg)5.5
使用荷重(t)3.5
関連資料(0.05MB)
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。
ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。
ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。
ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス
寸法(mm)80
質量(kg)7.4
使用荷重(t)2.5
長さL(mm)326
リング寸法(mm)2重:2×25
1個
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
関連キーワード