中皿付きで、小物の整理整頓に便利なパーツボックスです。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック
材質ポリプロピレン
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ABS樹脂
外寸法・高さ(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)167
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)103
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー
色クリア
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質PP
内寸(mm)499×130×148
底形状外周リブ
外寸法・幅(mm)135
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)515
腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
適合AU-6、9、M8用
材質PP
幅(mm)96
色ナチュラル
高さ(mm)65
質量(g)50
品名ベルトフック付きミニケース
奥行(mm)73
外形寸法(mm)96×73×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)50
質量(g)376
奥行(mm)210
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50
仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)
仕切数(個)最大12
仕切り(小)×9枚、(大)×1枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法・奥行(mm)186
有効内寸法・高さ(mm)43
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
金属製 小型パーツストッカー。スタッキングが可能です。
材質スチール
幅(mm)100
高さ(mm)75
奥行(mm)160
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
仕切板で収納スペースの調節が可能。ラバーを使用した滑りにくいグリップ。最大3ケースまで連結可能。重ねて持ち運びOK
用途あらゆる部品(小型部品、端子、ネジ、ボタンなど)、小物、事務用品の収納、整理
材質本体:PC(ポリカーボネート)、グリップ:TPR(ラバー)※赤い下部のみ
寸法(mm)(3ケース)315×198×225、(1ケース)315×66×225
質量(kg)(3ケース)1.4、(1ケース)0.46
耐荷重(kg)3(3ケース合計)、1(1ケースあたり)
関連資料(0.99MB)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。
表面抵抗値(Ω)106
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可
仕様ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量(10kg)で大排気量(96L)の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。本体+ケース(TA150CS)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
材質ポリプロピレン
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース14個
材質PP
幅(mm)380
質量(kg)1.4
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)315
仕切数(個)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールボックス 二段式
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ホーム用としても便利な小型タイプ。上段の仕切りは取り外し移動できます。自動両開き開閉式。シリンダー錠取り付け可能。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可
材質本体・中皿:スチール
色ブルー
有効内寸法・奥行(mm)158
有効内寸法・高さ(mm)103
有効内寸法・幅(mm)348
作業にあわせた4タイプの先端形状です。
ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。
ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。
オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。
用途小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に
材質軸部:クロームバナジウム鋼
軸長(mm)67
ハンドル長さ(mm)68
アズワン品番65-0303-51
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200
許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
差し替え式のピックツールセットです。作業に合わせた4タイプの先端形状です。ハンドル底部には強力なマグネット付きです。耐熱処理が施されております。
用途コネクター端子、ストッパーの脱着に・ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外し・ケーブルの分離に・ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収・オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し・小さなシール、Oリングの脱着に
セット内容アルミハンドル、ストレートピック、フックピック、コンビネーションピック、90度先曲がりピック
軸長(mm)約83
材質(軸)クロムバナジウム鋼
ハンドル長さ(mm)約90mm
材質(ハンドル)アルミ合金
入数5PC
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
高級人造皮革製の腰袋(ポケット3段式)。
厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。
ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。
クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。
小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。
スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。
多量のパーツが入る広々ポケット3段式。
形状3段
質量(g)560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×300
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
基本性能を高次元で追求!VSパーツで更に機能アップ!!。船上で必要とされる機能を高次元で追求!。雨・シブキに強く、置いた小物が転げ落ちにくい「ハードかぶせブタ」。フタは「面ファスナー」で簡単開閉、「バックル」でしっかりロック。高剛性セミハードボディー。移動時の安定感があり、汚れが落としやすい「成型ハンドル」タイプ。お手入れ簡単「底角部丸型形状」。別売のVSパーツシリーズでバーサタイルに使用可能。更に利便性アップ。システムツールバッグ(A)、小型タックルボックスの収納にも対応。
材質EVA
関連キーワード